Akro-mils 30120สีฟ้า | ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30120BLUE ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | AE6ZDV 5W840

AKRO-MILS 30120BLUE ชั้นวางของ ยาว 11-5 / 8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีฟ้า

In Stock
รายการ: AE6ZDV รุ่น: 30120BLUEข้ามอ้างอิง: 5W840
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
฿203 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 24
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีสีน้ำเงิน
ความสูง4 "ถึง 5"
ความสูงภายใน4"
ความยาวภายใน10 1 / 4 "
ความกว้างภายใน3"
ความยาว10 "ถึง 12"
ความจุโหลด10 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก4"
ความยาวภายนอก11 5 / 8 "
ความกว้างภายนอก4 1 / 8 "
แพคเกจจำนวน24
UPC032903012019
ปริมาณ0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง4 "ถึง 5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)32.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.03
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 40120, 40410, 30101, 30102, 29300
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
    AKRO-MILS 30120GREEN ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเขียว | AB3PBX 1UMR8 30120GREENสีเขียว฿203
    ถังขยะ AKRO-MILS 30120RED ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | เอซี3ทีเอ็มอี 2W251 30120REDสีแดง฿203
    AKRO-MILS 30120SCLAR ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส | AD3NQA 40K438 30120 วินาทีทูโทนช็อคชิพ฿267
    AKRO-MILS 30120YELLO ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เหลือง | AE6ZEJ 5W853 30120 YELLOสีเหลือง฿203

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30120BLUE ชั้นวางของ ยาว 11-5 / 8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีฟ้า
    ฿203 / หน่วย