อพอลโล 18c40129 | 18c-401-29 | 3eex1 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 18C40129 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน 1/2 นิ้ว Inlet | AC8WAB 3EEX1 / 18C-401-29

APOLLO VALVES 18C40129 วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน 1/2 นิ้วทางเข้า

In Stock
รายการ: AC8WAB รุ่น: 18C40129อ้างอิงไขว้: 3EEX1 / 18C-401-29
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
฿2,132 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน
ความสูงของร่างกาย6.25 "
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ความกว้างของร่างกาย1.125 "
บีทูเอช15,000
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้าม.ป.ท
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความยาวก้านStandard
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความยาวเทอร์โม3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)18.03
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Auto Re-Seating (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของร่างกายบีทูเอชขนาดขาเข้าขนาด Outletความยาวก้านราคา
APOLLO VALVES 18C40229 วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ 3/4 นิ้ว Outlet | AC8WAC 3EEX2 / 18C-402-29 18C402296.125 "105,0003 / 4 "3 / 4 "Standard ฿2,175
APOLLO VALVES 18C402X39 วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ 3/4 นิ้ว Inlet | AC8WAD 3EEX3 / 18C-402X-39 18C402X397.5 "105,0003 / 4 "3 / 4 "ขยาย฿3,289
APOLLO VALVES 18C40236 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ขนาด 3/4 นิ้ว 125 Psi ชิ้น 8 นิ้ว | BP2VTT TP834125 18C40236-----฿1,792
APOLLO VALVES 18C40230 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ขนาด 3/4 นิ้ว 150 Psi ชิ้น 3 นิ้ว | BP2WCA TP334 18C40230-----฿1,380
APOLLO VALVES 18C40237 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ขนาด 3/4 นิ้ว 150 Psi ชิ้น 8 นิ้ว | BP4EPJ TP834 18C40237-----฿1,792

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 18C40129 วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน 1/2 นิ้วทางเข้า
฿2,132 / หน่วย