Akro-mils 30124เขียว | ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเขียว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30124GREEN ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เขียว | AB3PCF 1UMT7

AKRO-MILS 30124GREEN ชั้นวางของ ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเขียว

In Stock
รายการ: AB3PCF รุ่น: 30124GREENอ้างอิงข้าม: 1UMT7
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
฿485 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีสีเขียว
ความสูง4 "ถึง 5"
ความสูงภายใน4"
ความยาวภายใน22 1 / 8 "
ความกว้างภายใน3"
ความยาว22 "ถึง 24"
ความจุโหลด20 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก4"
ความยาวภายนอก23 5 / 8 "
ความกว้างภายนอก4 1 / 8 "
แพคเกจจำนวน12
UPC032903012453
ความกว้าง4 "ถึง 5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.31
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)62.55
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.03
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 29300, 40120, 40410, 30101, 30102
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
    AKRO-MILS 30124SCLAR ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส | AD3NQB 40K439 30124 วินาทีทูโทนช็อคชิพ฿572
    ถังขยะ AKRO-MILS 30124RED ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | AE6ZDQ 5W836 30124REDสีแดง฿485
    AKRO-MILS 30124BLUE ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | AE6ZED 5W848 30124 บลูสีน้ำเงิน฿485
    AKRO-MILS 30124YELLO ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เหลือง | AE6ZET 5W861 30124 YELLOสีเหลือง฿485

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30124GREEN ชั้นวางของ ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเขียว
    ฿485 / หน่วย