HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับ 4 P 5 W
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | สี | คะแนนปัจจุบัน | HP | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL520R7W | 20 | สีแดง | 20 | 5 | 277/480 | 277 / 480 VAC | # 14 - # 10 AWG | ฿16,803 | |
B | HBL520R9W | 20 | สีน้ำเงิน | 20 | 0.5 | 120/208 | 120 / 208 VAC | # 14 - # 10 AWG | ฿17,626 | |
B | HBL530R9W | 30 | สีน้ำเงิน | 30 | 5 | 120/208 | 120 / 208 VAC | # 12 - # 8 AWG | ฿25,787 | |
A | HBL560R7W | 60 | สีแดง | 60 | 30 | 277/480 | 277 / 480 VAC | # 8 - # 2 AWG | ฿37,549 | |
B | HBL560R9W | 60 | สีน้ำเงิน | 60 | 15 | 120/208 | 120 / 208 VAC | # 8 - # 2 AWG | ฿37,535 | |
B | HBL5100R9W | 100 | สีน้ำเงิน | 100 | 20 | 120/208 | 120 / 208 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | ฿41,290 | |
A | HBL5125R6W | 125 | สีแดง | 125 | - | 240/415 | - | # 3 - # 1/0 AWG | ฿39,583 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายเทอร์โมสตรัทแรงดันไฟฟ้า
- ที่ยึดแว่นตา
- อุปกรณ์กั้นเชือก
- แขนแตะอากาศ
- แผ่นกรองโฮลดิ้งเฟรม
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- อุปกรณ์ใช้สอย
- ขั้วต่อสายไฟ
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- AQUATROL SAFETY VALVES วาล์วระบายความปลอดภัยทองเหลือง/ทองแดง/สแตนเลส ซีรีส์ 740
- KLEIN TOOLS ชิคาโกกริปฟอร์จ
- AMERICAN TORCH TIP ตัวหลักคบเพลิง Hypertherm
- NOTRAX เบาะรองนั่งเปียกพื้นที่เปียก
- GORLITZ ตลับ
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Return Line Filters, ลวดตาข่าย, 500 ไมครอน, Viton Seal
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1-8 Unc Lh
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E17, MDDS ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว
- BOSTON GEAR 6 Diametral Pitch Quad Thread Worm Gears
- BROWNING เฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำของเหล็กซีรีส์ NSS, 24 พิทช์