Hubbell Wiring Device-kellems Hbl520r7w | เต้ารับแบบพินและปลอก Iec ตัวเมีย 20 A 277 - 480 Vac 4 เสา สีแดง | 3d179 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R7W Iec Pin And Sleeve Receptacle ตัวเมีย 20 A 277 - 480 VAC 4 เสา สีแดง | AC8QBC 3D179

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R7W Iec เต้ารับแบบขาพินและปลอก ตัวเมีย 20 A 277 - 480 VAC 4 ขั้ว สีแดง

In Stock
รายการ: AC8QBC รุ่น: HBL520R7Wข้ามอ้างอิง: 3D179

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿16,803 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นIEC Pin และ Sleeve Receptacle
แอมป์20
วัสดุของตัวเครื่องZytel 101 ไนลอน
สีสีแดง
คะแนนปัจจุบัน20
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
HP5
วัสดุเทอร์โม
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ5
ระยะ3
ชนิดภาพเขียนเต้ารับหญิง
แรงดันไฟฟ้า277/480
คะแนนแรงดันไฟฟ้า277 / 480 VAC
วัตต์9600
ขนาดสายไฟ# 14 - # 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์สีคะแนนปัจจุบันHPแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าขนาดสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530R9W Iec เต้ารับและขายึด Iec ตัวเมีย 30 A, 120 - 208 VAC, 4 เสา, สีน้ำเงิน | AB4DQH 1XC54 HBL530R9W30สีน้ำเงิน305120/208120 / 208 VAC# 12 - # 8 AWG฿25,787
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125R6W Iec Pin And Sleeve Receptacle ตัวเมีย 125 A 380 - 415 V 4 เสา สีแดง | AC8QAZ 3D175 HBL5125R6W125สีแดง125-240/415-# 3 - # 1/0 AWG฿39,583
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R7W Iec Pin And Sleeve Receptacle ตัวเมีย 60 A 277 - 480 VAC 4 เสา สีแดง | AC8QCD 3D217 HBL560R7W60สีแดง6030277/480277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWG฿37,549
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R9W Iec Pin And Sleeve Receptacle ตัวเมีย 20 A 120 - 208 VAC 4 เสา สีน้ำเงิน | AE3CEG 5C778 HBL520R9W20สีน้ำเงิน200.5120/208120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG฿17,626
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R9W Iec Pin And Sleeve Receptacle ตัวเมีย 60 A 120 - 208 VAC 4 เสา สีน้ำเงิน | AE7LHZ 5Z919 HBL560R9W60สีน้ำเงิน6015120/208120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG฿37,535
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R9W Iec เต้ารับและปลอกขา Iec ตัวเมีย 100 A, 120 - 208 VAC, 4 เสา, สีน้ำเงิน | AE7LJH 5Z928 HBL5100R9W100สีน้ำเงิน10020120/208120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG฿41,290

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R7W Iec เต้ารับแบบขาพินและปลอก ตัวเมีย 20 A 277 - 480 VAC 4 ขั้ว สีแดง
฿16,803 / หน่วย