UNITED BRASS WORKS วาล์วประตูเหล็กคาร์บอน, FNPT
สไตล์ | รุ่น | จัดการวัสดุ | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ประเภทก้านวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 296966 | - | 4.5 " | 1.5 " | 12.5 " | เปิดอย่างรวดเร็ว | ฿47,754 | |
A | 296950 | - | 3 51 / 64 " | 1" | 10 " | เปิดอย่างรวดเร็ว | ฿35,456 | |
A | 296958 | - | 3 51 / 64 " | 1.25 " | 10 " | เปิดอย่างรวดเร็ว | ฿40,427 | |
A | 296970 | - | 4 51 / 64 " | 2" | 18 " | เปิดอย่างรวดเร็ว | ฿59,756 | |
B | 299912 | เหล็กหล่อเหนียว | 5.5 " | 1.25 " | 9.5 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿70,386 | |
B | 299910 | เหล็กหล่อเหนียว | 5.5 " | 1" | 9.5 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿73,251 | |
B | 299913 | เหล็ก A216 WCC | 7 51 / 64 " | 1.5 " | 10.593 | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿77,590 | |
B | 299914 | เหล็ก A216 WCC | 9 13 / 64 " | 2" | 16 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿94,217 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นเฟรมท่อ
- ปลอกท่อไฮดรอลิก
- เครื่องชั่งสารทำความเย็น
- ฝาครอบกล่องไฟฟ้า
- อุปกรณ์กดไฮดรอลิก
- เลื่อยมือและเลื่อย
- ล้อและล้อ
- สว่านไฟฟ้า
- อลูมิเนียม
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- NIBCO ข้อศอก 90 องศา
- VELVAC วาล์วเชื้อเพลิงรถยนต์
- SGS PRO Double Cut Carbide Bur ทรงกระบอก
- CONDOR ป้ายไวนิล ป้ายความปลอดภัย ห้ามบุกรุก
- BENCHMARK SCIENTIFIC นักปั่นจักรยานความร้อน
- SPEARS VALVES บอลวาล์ว PVC ขนาดกะทัดรัด แบบธรรมดา ปลายซ็อกเก็ต EPDM
- ADVANCE TABCO ก๊อกน้ำคอห่าน
- DAKE CORPORATION ห้องปฏิบัติการกด
- MASTER LOCK คีย์เดียวเปล่า
- LOUISVILLE บันไดหน้าคู่ไฟเบอร์กลาสซีรีส์ FM1500