UNITED BRASS WORKS 299914 เกทวาล์ว 2 นิ้ว Fnpt Carbon Steel
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
จัดการวัสดุ | เหล็ก A216 WCC |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 9 13 / 64 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 500 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 2" |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 410 |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 16 " |
ประเภทก้านวาล์ว | ไม่เพิ่มขึ้น |
วัสดุลิ่ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8481801070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จัดการวัสดุ | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ประเภทก้านวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296950 | - | 3 51 / 64 " | 1" | 10 " | เปิดอย่างรวดเร็ว | ฿35,456 | |
296958 | - | 3 51 / 64 " | 1.25 " | 10 " | เปิดอย่างรวดเร็ว | ฿40,427 | |
296966 | - | 4.5 " | 1.5 " | 12.5 " | เปิดอย่างรวดเร็ว | ฿47,754 | |
296970 | - | 4 51 / 64 " | 2" | 18 " | เปิดอย่างรวดเร็ว | ฿59,756 | |
299910 | เหล็กหล่อเหนียว | 5.5 " | 1" | 9.5 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿73,251 | |
299912 | เหล็กหล่อเหนียว | 5.5 " | 1.25 " | 9.5 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿70,386 | |
299913 | เหล็ก A216 WCC | 7 51 / 64 " | 1.5 " | 10.593 | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿77,590 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.