UNITED BRASS WORKS 296966 เกทวาล์ว 1-1/2 นิ้ว Fnpt เหล็กคาร์บอน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 4.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 500 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 1.5 " |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 410 |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 12.5 " |
ประเภทก้านวาล์ว | เปิดอย่างรวดเร็ว |
วัสดุลิ่ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.15 |
รหัส HS | 8481801070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จัดการวัสดุ | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ประเภทก้านวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296950 | - | 3 51 / 64 " | 1" | 10 " | เปิดอย่างรวดเร็ว | ฿37,052 | |
296958 | - | 3 51 / 64 " | 1.25 " | 10 " | เปิดอย่างรวดเร็ว | ฿42,247 | |
296970 | - | 4 51 / 64 " | 2" | 18 " | เปิดอย่างรวดเร็ว | ฿62,469 | |
299910 | เหล็กหล่อเหนียว | 5.5 " | 1" | 9.5 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿208,386 | |
299912 | เหล็กหล่อเหนียว | 5.5 " | 1.25 " | 9.5 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿195,430 | |
299913 | เหล็ก A216 WCC | 7 51 / 64 " | 1.5 " | 10.593 | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿201,650 | |
299914 | เหล็ก A216 WCC | 9 13 / 64 " | 2" | 16 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿99,871 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.