Akro-mils 30138เขียว | ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเขียว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30138GREEN ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเขียว | AB3PCC 1UMT4

AKRO-MILS 30138GREEN ชั้นวางของ ยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเขียว

In Stock
รายการ: AB3PCC รุ่น: 30138GREENอ้างอิงข้าม: 1UMT4
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
฿378 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีสีเขียว
ความสูง4 "ถึง 5"
ความสูงภายใน4"
ความยาวภายใน16 1 / 2 "
ความกว้างภายใน5 1 / 2 "
ความยาว16 "ถึง 18"
ความจุโหลด20 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก4"
ความยาวภายนอก17 7 / 8 "
ความกว้างภายนอก6 5 / 8 "
แพคเกจจำนวน12
UPC032903013856
ปริมาณ0.2 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.2 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง6 "ถึง 8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)47.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.38
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 30102, 30101, 40410, 40130, 29300
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
    ถังขยะ AKRO-MILS 30138RED ยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | เอซี3ทรี 2W720 30138REDสีแดง฿378
    AKRO-MILS 30138SCLAR ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส | AD3NQE 40K442 30138 วินาทีทูโทนช็อคชิพ฿433
    AKRO-MILS 30138BLUE ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | AE6ZEA 5W845 30138 บลูสีน้ำเงิน฿378
    AKRO-MILS 30138YELLO ถังขยะยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เหลือง | AE6ZEP 5W858 30138 YELLOสีเหลือง฿378

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30138GREEN ชั้นวางของ ยาว 17-7/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเขียว
    ฿378 / หน่วย