Akro-mils 30164sclar | ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30164SCLAR ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส | AD3NQH 40K445

AKRO-MILS 30164SCLAR ชั้นวางของ ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส

In Stock
รายการ: AD3NQH รุ่น: 30164SCLARข้ามอ้างอิง: 40K445
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
฿715 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีทูโทนช็อคชิพ
ความสูง4 "ถึง 5"
ความสูงภายใน4"
ความยาวภายใน22 1 / 8 "
ความกว้างภายใน5 1 / 2 "
ความยาว22 "ถึง 24"
ความจุโหลด20 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งสั้น7
ความสูงภายนอก4"
ความยาวภายนอก23 5 / 8 "
ความกว้างภายนอก6 5 / 8 "
แพคเกจจำนวน6
UPC032903016444
ปริมาณ0.25 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.25 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง6 "ถึง 8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)62.55
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.38
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 40130, 30101, 30102, 40410, 29300
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
    AKRO-MILS 30164GREEN ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เขียว | AB3PCG 1UMT8 30164GREENสีเขียว฿740
    ถังขยะ AKRO-MILS 30164RED ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | AE6YXD 5W221 30164REDสีแดง฿740
    AKRO-MILS 30164BLUE ถังขยะยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | AE6ZEE 5W849 30164 บลูสีน้ำเงิน฿740
    AKRO-MILS 30164ถังขยะสีเหลือง ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เหลือง | AE6ZEU 5W862 30164yellowสีเหลือง฿740

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30164SCLAR ชั้นวางของ ยาว 23-5/8 นิ้ว กว้าง 6-5/8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส
    ฿715 / หน่วย