Akro-mils 30220สีดำ | ถังขยะแขวน/ซ้อน ยาว 7-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว สีดำ | 3ชม.x8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30220BLACK ถังแขวน/ซ้อน ยาว 7-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว ดำ | AC9NTK 3HRX8

AKRO-MILS 30220BLACK ถังขยะแบบแขวน/เรียงซ้อน ยาว 7/3 นิ้ว กว้าง 8-4/1 นิ้ว สูง 8 นิ้ว สีดำ

In Stock
รายการ: AC9NTK รุ่น: 30220BLACKข้ามอ้างอิง: 3HRX8
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
฿183 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 24
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขวนและกองถัง
สีBlack
ความสูง3 "ถึง 4"
ความยาวด้านในด้านล่าง6"
ความสูงภายใน2 13 / 16 "
ความยาวภายใน6 3 / 4 "
ความกว้างภายใน3 7 / 16 "
ความยาว6 "ถึง 8"
ความจุโหลด10 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งยาว1
ความสูงภายนอก3"
ความยาวภายนอก7 3 / 8 "
ความกว้างภายนอก4 1 / 8 "
แพคเกจจำนวน24
UPC032903022063
ความกว้าง4 "ถึง 5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)21.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.03
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 40220, 29301, 30221CRY, 30148
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีแพคเกจจำนวนราคา
    AKRO-MILS 30220STONE ถังแขวน/ซ้อน ยาว 7-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว หินสโตน | AB3MWB 1UGN1 30220 หินหิน24฿183
    AKRO-MILS 30220GREEN ถังแขวน/ซ้อน ยาว 7-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว เขียว | เอซี3ดีแซดเจ 2RV66 30220GREENสีเขียว24฿183
    AKRO-MILS 30220RED ถังขยะแบบแขวน ความสูง 3 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว ยาว 7-3/8 นิ้ว แดง | เอซี3TKN 2W073 30220REDสีแดง24฿183
    AKRO-MILS 30220BLUE ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 7-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว น้ำเงิน | AC3TRP 2W777 30220 บลูสีน้ำเงิน24฿183
    AKRO-MILS 30220SCLAR ถังแขวน/ซ้อน ยาว 7-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว สีใส | AD8GQY 4KER3 30220 วินาทีทูโทนช็อคชิพ24฿178
    AKRO-MILS 30220YELLO ถังแขวน/ซ้อน ยาว 7-3/8 นิ้ว สูง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว เหลือง | AE6ZFC 5W870 30220 YELLOสีเหลือง24฿183

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30220BLACK ถังขยะแบบแขวน/เรียงซ้อน ยาว 7/3 นิ้ว กว้าง 8-4/1 นิ้ว สูง 8 นิ้ว สีดำ
    ฿183 / หน่วย