Akro-mils 30220สีฟ้า | ถังขยะแขวน/ซ้อน ยาว 7-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว น้ำเงิน | 2w777 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30220BLUE ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 7-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว น้ำเงิน | AC3TRP 2W777

AKRO-MILS 30220BLUE ถังขยะแบบแขวน/เรียงซ้อน, ยาว 7/3 นิ้ว, กว้าง 8-4 / 1 นิ้ว, สูง 8 นิ้ว, สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AC3TRP รุ่น: 30220BLUEข้ามอ้างอิง: 2W777
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
฿183 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 24
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขวนและกองถัง
สีสีน้ำเงิน
ความสูง3 "ถึง 4"
ความยาวด้านในด้านล่าง6"
ความสูงภายใน2 13 / 16 "
ความยาวภายใน6 3 / 4 "
ความกว้างภายใน3 7 / 16 "
ความยาว6 "ถึง 8"
ความจุโหลด10 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งยาว1
ความสูงภายนอก3"
ความยาวภายนอก7 3 / 8 "
ความกว้างภายนอก4 1 / 8 "
แพคเกจจำนวน24
UPC032903022018
ความกว้าง4 "ถึง 5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)21.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.03
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ถังเก็บพลาสติก Akro-Mils 30220BLUE มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมสินค้าคงคลัง ลดระยะเวลาการประกอบ และลดการจัดการชิ้นส่วน วางซ้อนกันอย่างปลอดภัยบนยูนิตที่คล้ายกัน วางบนชั้นวางของ และแขวนจากชั้นวาง แผง ราง และรถเข็น

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ตัวหยุดสไลด์ของตัวเครื่องพร้อมซี่โครงเสริมด้านข้างช่วยป้องกันไม่ให้ถังที่เรียงซ้อนกันเคลื่อนไปข้างหน้าและกระจายออกเมื่อวางซ้อนกัน
  • มาพร้อมกับปากไม้แขวนเต็มความกว้างที่รองรับถังบนระบบที่แขวน
  • มีด้านหน้าของถังพักก้นโค้งเพื่อให้สามารถดึงชิ้นส่วนขนาดเล็กได้อย่างง่ายดาย
  • เครื่องนี้มีพื้นที่ป้ายด้านหน้าขนาดใหญ่ที่ช่วยให้เขียนโค้ดและสแกนได้ง่าย
  • หิ้งวางซ้อนกว้างพิเศษให้ความมั่นคง ประหยัดพื้นที่ และป้องกันการหก

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • อะโคร-มิลส์ 40220 วงเวียน: ช่วยให้สามารถสร้างขนาดช่องที่ปรับแต่งได้ สามารถใช้แยกน็อต / สกรู / สลักเกลียว อุปกรณ์โรงเรียนและสำนักงาน และงานฝีมือ อุปกรณ์เย็บผ้า & ศิลปะ.
  • อะโคร-มิลส์ 30221CRY ฝา: การออกแบบชิ้นเดียวยึดเข้ากับรูที่ขึ้นรูปอย่างรวดเร็วในถัง Akro-Mils 30220 เพื่อการประกอบที่ง่ายดาย พวกเขารักษาเนื้อหาให้ปราศจากฝุ่นและป้องกัน
  • อโคร-มิลส์ 29301 ผู้ถือบัตรหุ้น: ช่วยในการระบุเนื้อหาของถังขยะอย่างชัดเจน ที่ใส่บัตรแบบใสเหล่านี้สามารถใส่ลงในช่องเสียบการ์ดที่มีอยู่ของถังขยะได้อย่างง่ายดาย
  • อโคร-มิลส์ 30148 รางเหล็กติดผนัง: รางเหล็กยาว 48 นิ้วเหล่านี้ยึดติดกับผนังอย่างแน่นหนาเพื่อให้แขวนถัง Akro-Mils 30220 ได้

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ยูนิตนี้ทำมาจากอะไร?

A. ถังขยะ Akro-Mils 30220BLUE มีโครงสร้างโพลีโพรพีลีนที่ทนแรงกระแทกสูงซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากกรดและด่างอ่อนๆ นอกจากนี้ยังทำให้ตัวเครื่องกันน้ำ กันสนิม และป้องกันการกัดกร่อน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีแพคเกจจำนวนราคา
AKRO-MILS 30220STONE ถังแขวน/ซ้อน ยาว 7-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว หินสโตน | AB3MWB 1UGN1 30220 หินหิน24฿183
AKRO-MILS 30220GREEN ถังแขวน/ซ้อน ยาว 7-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว เขียว | เอซี3ดีแซดเจ 2RV66 30220GREENสีเขียว24฿183
AKRO-MILS 30220RED ถังขยะแบบแขวน ความสูง 3 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว ยาว 7-3/8 นิ้ว แดง | เอซี3TKN 2W073 30220REDสีแดง24฿183
AKRO-MILS 30220BLACK ถังแขวน/ซ้อน ยาว 7-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว ดำ | AC9NTK 3HRX8 30220 สีดำBlack24฿183
AKRO-MILS 30220SCLAR ถังแขวน/ซ้อน ยาว 7-3/8 นิ้ว กว้าง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว สีใส | AD8GQY 4KER3 30220 วินาทีทูโทนช็อคชิพ24฿178
AKRO-MILS 30220YELLO ถังแขวน/ซ้อน ยาว 7-3/8 นิ้ว สูง 4-1/8 นิ้ว สูง 3 นิ้ว เหลือง | AE6ZFC 5W870 30220 YELLOสีเหลือง24฿183

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AKRO-MILS 30220BLUE ถังขยะแบบแขวน/เรียงซ้อน, ยาว 7/3 นิ้ว, กว้าง 8-4 / 1 นิ้ว, สูง 8 นิ้ว, สีน้ำเงิน
฿183 / หน่วย