TSUBAKI Roller Link K-2 สิ่งที่แนบมา
สไตล์ | รุ่น | ด้านนอก Pin Dia | ขนาดโซ่ ANSI | การเชื่อมต่อ End กับ Center Line | ความกว้างโดยรวม | ความยาวพิน | Pin Link Plate ความหนา | ขว้าง | Rivet End ถึง Center Line | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2050LK2RL | 0.2 " | C2050L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿1,012 | |
B | C2050ASK2RL | 0.2 " | ซี2050เอเอส | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿2,228 | |
C | C2052ASK2RL | 0.2 " | ซี2052เอเอส | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿2,820 | |
D | C2052K2RL | 0.2 " | C2052 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿644 | |
E | C2050K2RL | 0.2 " | C2050 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿545 | |
A | C2052LK2RL | 0.2 " | C2052L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ฿1,366 | |
A | C2040LK2RL | 0.156 " | C2040L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿792 | |
B | C2040ASK2RL | 0.156 " | ซี2040เอเอส | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿1,551 | |
A | C2042LK2RL | 0.156 " | C2042L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿1,091 | |
F | C2042ASK2RL | 0.156 " | ซี2042เอเอส | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿2,017 | |
E | C2040K2RL | 0.156 " | C2040 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿406 | |
D | C2042K2RL | 0.156 " | C2042 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿570 | |
E | C2060HK2RL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.573 " | ฿801 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์กู้ภัยตก
- ถังทำรัง
- แผ่นกันกระแทกประตู
- จ่ายเข็มและเข็มฉีดยา
- อุปกรณ์แผ่นกรองสี
- คีม
- ลำเลียง
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- ฟิตติ้ง
- ASHCROFT เกจวัดสูญญากาศดิจิตอล
- DESTACO ซีรีส์ 2017 แนวนอนค้างแคลมป์
- PACIFIC HANDY CUTTER คัตเตอร์ซองสำหรับคัตเตอร์
- COXREELS ม้วนท่อแบบสปริงขับเคลื่อนด้วย Alumi-Pro ซีรีส์
- GENERAL PIPE CLEANERS Rodrunner รุ่น E ซีรี่ส์ ตัวขับสายเคเบิล คัปปลิ้ง
- COOPER B-LINE B247 ซีรี่ส์ มุมเปิดสี่รู
- ELKAY ระบบการกรอง
- DAYTON สายไฟ
- TB WOODS วอเซอร์
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ WHMQ-H1, ขนาด 832, เฟืองตัวหนอน Ironman