<span Class='notranslate'>Tsubaki </span> C2052ask2rl | Roller Link K-2 Attachment | 1ylt5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI C2052ASK2RL Roller Link K-2 เอกสารแนบ | AB4KXG 1YLT5

TSUBAKI C2052ASK2RL โรลเลอร์ลิงค์ K-2 สิ่งที่แนบมา

In Stock
รายการ: AB4KXG รุ่น: C2052ASK2RLข้ามอ้างอิง: 1YLT5
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
฿2,820 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSIซี2052เอเอส
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.469 "
ภายใน Pin Dia0.2 "
ความยาว1.25 "
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด โหลดที่อนุญาต231 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.2 "
ความกว้างโดยรวม0.878 "
ความยาวพิน0.875 "
Pin Link Plate ความหนา0.08 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง1.25 "
Rivet End ถึง Center Line0.406 "
โรลเลอร์ Dia0.75 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.591 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 750F
ชนิดภาพเขียนเอกสารแนบ K-2
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.375

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้านนอก Pin Diaขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center Lineความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineราคา
TSUBAKI C2040K2RL Roller Link K-2 เอกสารแนบ | AB4KQV 1YLA4 C2040K2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿406
TSUBAKI C2040LK2RL Roller Link K-2 เอกสารแนบ | AB4KRF 1YLB5 C2040LK2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿792
TSUBAKI C2040ASK2RL Roller Link K-2 Attachment | AB4KTM 1 ปี 7 C2040ASK2RL0.156 "ซี2040เอเอส0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿1,551
TSUBAKI C2042K2RL Roller Link K-2 เอกสารแนบ | AB4KUG 1YLG7 C2042K2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿570
TSUBAKI C2042LK2RL Roller Link K-2 เอกสารแนบ | AB4KUL 1YLH2 C2042LK2RL0.156 "C2042L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿1,091
TSUBAKI C2042ASK2RL Roller Link K-2 เอกสารแนบ | AB4KUU 1YLJ1 C2042ASK2RL0.156 "ซี2042เอเอส0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿2,017
TSUBAKI C2050K2RL Roller Link K-2 เอกสารแนบ | AB4KVG 1YLK4 C2050K2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "฿545

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI C2052ASK2RL โรลเลอร์ลิงค์ K-2 สิ่งที่แนบมา
฿2,820 / หน่วย