AUTOQUIP DPL Series ตารางยกขากรรไกร
สไตล์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ดีพีแอล-036-0005 | 0.75 | 32 " | 24 " | วินาที 7 | ปอนด์ 500 | 48 " | 36 " | 32 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-048-0030 | 1.5 | 40 " | 24 " | วินาที 28 | ปอนด์ 3000 | 72 " | 42 " | 40 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-036-0030 | 1.5 | 32 " | 24 " | วินาที 16 | ปอนด์ 3000 | 48 " | 36 " | 32 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-036-0150 | 1.5 | 32 " | 24 " | วินาที 8 | ปอนด์ 1500 | 48 " | 36 " | 32 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-084-0060 | 5 | 72 " | 48 " | วินาที 42 | ปอนด์ 6000 | 96 " | 60 " | 72 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-132-0030 | 5 | 102 " | 60 " | วินาที 84 | ปอนด์ 3000 | 124 " | 84 " | 102 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-132-0090 | 5 | 106 " | 60 " | วินาที 82 | ปอนด์ 9000 | 128 " | 84 " | 106 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-144-0030 | 5 | 108 " | 72 " | วินาที 58 | ปอนด์ 3000 | 132 " | 96 " | 108 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-144-0090 | 5 | 113 " | 72 " | วินาที 91 | ปอนด์ 9000 | 136 " | 96 " | 113 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-060-0120 | 5 | 54 " | 36 " | วินาที 36 | ปอนด์ 12000 | 84 " | 48 " | 54 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-096-0060 | 5 | 72 " | 48 " | วินาที 48 | ปอนด์ 6000 | 96 " | 60 " | 72 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-084-0120 | 5 | 70 " | 48 " | วินาที 55 | ปอนด์ 12000 | 96 " | 60 " | 70 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-120-0030 | 5 | 92 " | 60 " | วินาที 88 | ปอนด์ 3000 | 116 " | 84 " | 92 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-060-0060 | 5 | 60 " | 36 " | วินาที 25 | ปอนด์ 6000 | 84 " | 48 " | 60 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-072-0090 | 5 | 62 " | 36 " | วินาที 47 | ปอนด์ 9000 | 84 " | 48 " | 62 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-072-0120 | 5 | 62 " | 36 " | วินาที 46 | ปอนด์ 12000 | 84 " | 48 " | 65 " | RFQ
|
A | 084DP030 | 5 | 72 " | 48 " | วินาที 42 | ปอนด์ 3000 | 96 " | 60 " | 72 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-084-0090 | 5 | 70 " | 48 " | วินาที 56 | ปอนด์ 9000 | 96 " | 60 " | 70 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-120-0090 | 5 | 96 " | 60 " | วินาที 73 | ปอนด์ 9000 | 120 " | 84 " | 96 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-060-0090 | 5 | 54 " | 36 " | วินาที 37 | ปอนด์ 9000 | 84 " | 48 " | 54 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-108-0090 | 5 | 88 " | 54 " | วินาที 46 | ปอนด์ 9000 | 112 " | 78 " | 88 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-0132-0120 | 5 | 106 " | 60 " | วินาที 82 | ปอนด์ 12000 | 128 " | 84 " | 106 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-096-0120 | 5 | 80 " | 48 " | วินาที 68 | ปอนด์ 12000 | 104 " | 60 " | 80 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-108-0030 | 5 | 82 " | 54 " | วินาที 67 | ปอนด์ 3000 | 106 " | 78 " | 82 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-108-0060 | 5 | 82 " | 54 " | วินาที 67 | ปอนด์ 6000 | 106 " | 78 " | 82 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-108-0120 | 5 | 88 " | 54 " | วินาที 72 | ปอนด์ 12000 | 112 " | 78 " | 88 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-120-0060 | 5 | 92 " | 60 " | วินาที 88 | ปอนด์ 6000 | 116 " | 84 " | 92 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-120-0120 | 5 | 96 " | 60 " | วินาที 73 | ปอนด์ 12000 | 120 " | 84 " | 96 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-132-0060 | 5 | 102 " | 60 " | วินาที 84 | ปอนด์ 6000 | 124 " | 84 " | 102 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-144-0060 | 5 | 108 " | 72 " | วินาที 58 | ปอนด์ 6000 | 132 " | 96 " | 108 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-096-0090 | 5 | 80 " | 48 " | วินาที 70 | ปอนด์ 9000 | 104 " | 60 " | 80 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-144-0120 | 5 | 113 " | 72 " | วินาที 91 | ปอนด์ 12000 | 136 " | 96 " | 113 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-048-0060 | 5 | 40 " | 24 " | วินาที 22 | ปอนด์ 6000 | 72 " | 42 " | 40 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-072-0030 | 5 | 60 " | 36 " | วินาที 30 | ปอนด์ 3000 | 84 " | 48 " | 60 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-072-0060 | 5 | 60 " | 36 " | วินาที 30 | ปอนด์ 6000 | 84 " | 48 " | 60 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-048-0090 | 5 | 43 " | 24 " | วินาที 38 | ปอนด์ 9000 | 72 " | 42 " | 43 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-048-0120 | 5 | 43 " | 24 " | วินาที 44 | ปอนด์ 12000 | 72 " | 42 " | 43 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-060-0030 | 5 | 60 " | 36 " | วินาที 25 | ปอนด์ 3000 | 84 " | 48 " | 60 " | RFQ
|
A | ดีพีแอล-096-0030 | 5 | 72 " | 48 " | วินาที 48 | ปอนด์ 3000 | 96 " | 60 " | 72 " | RFQ
|
โต๊ะยกขากรรไกรซีรีส์ DPL
โต๊ะยกแบบกรรไกร Autoquip ซีรีส์ DPL ใช้ในการยก ลด หรือจัดตำแหน่ง และนำเสนอกลไกกรรไกรที่ประกอบด้วยขาโลหะที่เชื่อมต่อกันซึ่งขยายและหด ทำให้สามารถเคลื่อนที่ในแนวดิ่งได้ มีช่องเหล็กเพื่อป้องกันการบิดงอขณะรับน้ำหนัก โต๊ะยกเหล่านี้มีตลับลูกปืนแบบพันเกลียวที่จุดหมุนทุกจุดเพื่อความทนทานต่อแรงกระแทกและการสึกกร่อน รวมถึงความสามารถในการรับน้ำหนักที่ไม่สม่ำเสมอ มีความสามารถในการยก 500, 1500, 3000, 6000, 9000 และ 12000 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจแรงบิดลำแสงแบน
- ถุงเก็บตัวอย่าง
- ชุดท่อ A / C
- อุปกรณ์ท่ออลูมิเนียม
- Tin Blanks Flats Bars แผ่นและสต็อกแผ่น
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- การทดสอบคอนกรีต
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- ท่อประปา
- ตะขอ
- CONDOR ชุดเอี๊ยมผู้ชายสีน้ำตาลทรายทะเลทราย
- APPROVED VENDOR E Adapter, อะแดปเตอร์ชาย x ก้านท่อ, สแตนเลส 316
- WESTWARD วิศวกรค้อน Hickory
- BANJO FITTINGS ก้านดอก
- AMERICRAFT MANUFACTURING ฝาครอบสภาพอากาศของมอเตอร์
- COOPER B-LINE B281A Series ฐานโพสต์
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 7/8-8 Un
- VERMONT GAGE เกจปลายคู่เทเปอร์ล็อค
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5896 ซีรีส์
- JOHNSON CONTROLS ตัวกระตุ้นแดมเปอร์