AUTOQUIP DPL-060-0090 โต๊ะยกขากรรไกร, ความกว้างแท่น 48 นิ้ว, ความสูง 16.5 - 76.5 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 54 " |
ความกว้างฐาน | 36 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 9000 |
ความสูงลดลง | 16.5 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 84 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 54 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 36 " |
มอเตอร์ HP | 5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ยกสูง | 76.5 " |
เวลา | วินาที 37 |
ความยาวในการเดินทาง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 720 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีพีแอล-036-0005 | 0.75 | 32 " | 24 " | วินาที 7 | ปอนด์ 500 | 48 " | 36 " | 32 " | - | RFQ
|
ดีพีแอล-036-0150 | 1.5 | 32 " | 24 " | วินาที 8 | ปอนด์ 1500 | 48 " | 36 " | 32 " | - | RFQ
|
ดีพีแอล-036-0030 | 1.5 | 32 " | 24 " | วินาที 16 | ปอนด์ 3000 | 48 " | 36 " | 32 " | - | RFQ
|
ดีพีแอล-048-0030 | 1.5 | 40 " | 24 " | วินาที 28 | ปอนด์ 3000 | 72 " | 42 " | 40 " | - | RFQ
|
ดีพีแอล-048-0060 | 5 | 40 " | 24 " | วินาที 22 | ปอนด์ 6000 | 72 " | 42 " | 40 " | - | RFQ
|
ดีพีแอล-048-0090 | 5 | 43 " | 24 " | วินาที 38 | ปอนด์ 9000 | 72 " | 42 " | 43 " | - | RFQ
|
ดีพีแอล-048-0120 | 5 | 43 " | 24 " | วินาที 44 | ปอนด์ 12000 | 72 " | 42 " | 43 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.