AUTOQUIP DPL-120-0030 โต๊ะยกขากรรไกร, ความกว้างแท่น 84 นิ้ว, ความสูง 18.75 - 138.75 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 92 " |
ความกว้างฐาน | 60 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 3000 |
ความสูงลดลง | 18.75 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 116 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 84 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 92 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 60 " |
มอเตอร์ HP | 5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ยกสูง | 138.75 " |
เวลา | วินาที 88 |
ความยาวในการเดินทาง | 120 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1530 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีพีแอล-036-0005 | 0.75 | 32 " | 24 " | วินาที 7 | ปอนด์ 500 | 48 " | 36 " | 32 " | - | RFQ
|
ดีพีแอล-036-0150 | 1.5 | 32 " | 24 " | วินาที 8 | ปอนด์ 1500 | 48 " | 36 " | 32 " | - | RFQ
|
ดีพีแอล-036-0030 | 1.5 | 32 " | 24 " | วินาที 16 | ปอนด์ 3000 | 48 " | 36 " | 32 " | - | RFQ
|
ดีพีแอล-048-0030 | 1.5 | 40 " | 24 " | วินาที 28 | ปอนด์ 3000 | 72 " | 42 " | 40 " | - | RFQ
|
ดีพีแอล-048-0060 | 5 | 40 " | 24 " | วินาที 22 | ปอนด์ 6000 | 72 " | 42 " | 40 " | - | RFQ
|
ดีพีแอล-048-0090 | 5 | 43 " | 24 " | วินาที 38 | ปอนด์ 9000 | 72 " | 42 " | 43 " | - | RFQ
|
ดีพีแอล-048-0120 | 5 | 43 " | 24 " | วินาที 44 | ปอนด์ 12000 | 72 " | 42 " | 43 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.