DAYTON HVAC แดมเปอร์ทรงเหลี่ยม เฟรมเหลี่ยม
สไตล์ | รุ่น | ความสูงของท่อ | ความกว้างของท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 22CV77 | 6" | 6" | ฿2,324 | |
A | 22CV78 | 8" | 8" | ฿2,482 | |
A | 22CV80 | 10 " | 10 " | ฿2,988 | |
A | 22CV79 | 12 " | 12 " | ฿2,909 |
แดมเปอร์ปรับสมดุล HVAC, กรอบสี่เหลี่ยม
แดมเปอร์ทรงเหลี่ยม Dayton ใช้สำหรับควบคุมกระแสลมในระบบ HVAC ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ แดมเปอร์เหล่านี้มีโครงเหล็กแข็ง 22 เกจเคลือบด้วยสังกะสีเพื่อความต้านทานการกัดกร่อนที่มากขึ้นและกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้นในแนวตั้ง พวกเขายังมาพร้อมกับใบมีดเดี่ยวที่ติดตั้งและล็อคในตำแหน่งโดยการขันน็อตปีกบนให้แน่น ดังนั้นจึงรักษากระแสลมในห้อง/พื้นที่ให้คงที่ หน่วยไม่ต้องการการบำรุงรักษายกเว้นการเก็บสิ่งปนเปื้อนให้ห่างจากกระแสลมและมีขนาดท่อ 6, 8, 10 และ 12 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดประแจขันน็อต
- บันไดปีนรถบรรทุกมือ
- ความชื้น
- Air Velocity Monitor อุปกรณ์เสริม
- ภาชนะติดผนังยาง
- เครื่องกลยานยนต์
- กล่องไฟฟ้า
- อุปกรณ์วัด
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- VESTIL ตัวป้องกันใบมีดส้อม
- ERICSON Antimicrobial Standard Shrouded ตัวเชื่อมต่อล็อคกันน้ำ
- JANCY Pilot Pin สูงสุด 1/2 นิ้ว
- WESTWARD เปลี่ยนสปริง
- SOUTHWIRE COMPANY สายป้อนใต้ดิน
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ไฮดรอลิกรีเทิร์นไลน์ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 74 ไมครอน, Buna Seal
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 3-56 Unf Lh
- KERN AND SOHN อะแดปเตอร์หลักซีรีส์ YKA-ACC
- CONDOR ผ้ากันเปื้อนแบบใช้แล้วทิ้ง
- VESTIL ตัวป้องกันรางประตูเหนือศีรษะซีรีส์ DSP