ERICSON ขั้วต่อล็อคกันน้ำแบบหุ้มมาตรฐานต้านจุลชีพ
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ขนาดสายไฟ | HP | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1620-CW6P-AM | 15 | 0.300 "ถึง 0.620" | - | L5-15R | 2 | 3 | 125 VAC | ฿5,724 | |
A | 1622-CW6P-AM | 15 | 0.300 "ถึง 0.620" | - | L6-15R | 2 | 3 | 250 VAC | ฿4,310 | |
A | 1624-CW6P-AM | 15 | 0.470 "ถึง 0.720" | 2.0 | L7-15R | 2 | 3 | 277 VAC | ฿4,267 | |
A | 2410-CW6P-AM | 20 | 0.470 "ถึง 0.720" | 1.0 | L5-20R | 2 | 3 | 125 VAC | ฿7,699 | |
A | 2414-CW6P-AM | 20 | 0.470 "ถึง 0.720" | 2.0 | L7-20R | 2 | 3 | 277 VAC | ฿4,282 | |
A | 2412-CW6P-AM | 20 | 0.470 "ถึง 0.720" | - | L6-20R | 2 | 3 | 250 VAC | ฿10,023 | |
A | 2420-CW6P-AM | 20 | 0.560 "ถึง 0.770" | 2.0 | L14-20R | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | ฿11,461 | |
A | 2620-CW6P-AM | 30 | 0.640 "ถึง 0.930" | 2.0 | L14-30R | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | ฿12,677 | |
A | 2612-CW6P-AM | 30 | 0.470 "ถึง 0.720" | 2.0 | L6-30R | 2 | 3 | 250 VAC | ฿10,530 | |
A | 2610-CW6P-AM | 30 | 0.470 "ถึง 0.720" | 2.0 | L5-30R | 2 | 3 | 125 VAC | ฿10,583 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- borescope
- อีพ็อกซี่
- มอเตอร์แอร์
- อุปกรณ์เสริม Slump Tester
- เครื่องดูดน้ำหล่อเย็น
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- วัสดุเครื่องจักร
- วัสดุตกแต่ง
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- Tensioners และ Tighteners
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T2, 60V
- LITTLE GIANT พาเลทดอลลี่
- LABELMASTER ป้ายเพชร NFPA, NFPA
- EDWARDS SIGNALING ลำต้นขยาย
- EATON แผ่นตำนานซีรีส์ HT800
- DAYTON มอเตอร์ AC / DC สากล
- VEE GEE hydrometers
- DUTTON-LAINSON สวิทช์
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์ว Vs3 ซีรี่ส์
- BUSSMANN สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ CCP Fusible, UL Class, M, Midget และ IEC