Ericson 1620-cw6p-am | ขั้วต่อ 125vac 15a L5-15r 2p 3w | 40lm94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ขั้วต่อ ERICSON 1620-CW6P-AM 125VAC 15A L5-15R 2P 3W | AH9NHH 40 ลิตร 94

ERICSON 1620-CW6P-AM คอนเนคเตอร์ 125VAC 15A L5-15R 2P 3W

In Stock
รายการ: AH9NHH รุ่น: 1620-CW6P-AMข้ามอ้างอิง: 40LM94
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
฿5,724 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคขั้วต่อ
แอมป์15
ยาต้านจุลชีพใช่
สีสีเหลือง
ขนาดสายไฟ0.300 "ถึง 0.620"
เกรดด้านอุตสาหกรรม
อัตราส่วน IP65, 66, 67
วัสดุเทอร์โมพลาสติก
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMAL5-15R
คะแนน NEMA4, 4X, 12, 6, 6 ป
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
ระยะ1
ไฟแสดงสถานะไม่
ชนิดภาพเขียนห่อหุ้ม
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
ประเภทสายไฟStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อการกัดกร่อน: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ขนาดสายไฟHPการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟแรงดันไฟฟ้าราคา
ERICSON 2620-CW6P-AM คอนเน็กเตอร์ 125 / 250VAC 30A L14-30R 3P 4W | AH9NGW 40 ลิตร 83 2620-CW6P-AM300.640 "ถึง 0.930"2.0L14-30R34125 / 250 VAC฿12,677
ERICSON 1622-CW6P-AM ขั้วต่อ 250VAC 15A L6-15R 2P 3W | AH9NGY 40 ลิตร 85 1622-CW6P-AM150.300 "ถึง 0.620"-L6-15R23250 VAC฿4,310
ขั้วต่อ ERICSON 2410-CW6P-AM 125VAC 20A L5-20R 2P 3W | AH9NHA 40 ลิตร 87 2410-CW6P-AM200.470 "ถึง 0.720"1.0L5-20R23125 VAC฿7,699
ERICSON 1624-CW6P-AM คอนเนคเตอร์ 277VAC 15A L7-15R 2P 3W | AH9NHD 40 ลิตร 90 1624-CW6P-AM150.470 "ถึง 0.720"2.0L7-15R23277 VAC฿4,267
ERICSON 2414-CW6P-AM คอนเนคเตอร์ 277VAC 20A L7-20R 2P 3W | AH9NHK 40LM96 2414-CW6P-AM200.470 "ถึง 0.720"2.0L7-20R23277 VAC฿4,282
ขั้วต่อ ERICSON 2412-CW6P-AM 250VAC 20A L6-20R 2P 3W | AH9NHL 40LM97 2412-CW6P-AM200.470 "ถึง 0.720"-L6-20R23250 VAC฿10,023
ขั้วต่อ ERICSON 2610-CW6P-AM 125VAC 30A L5-30R 2P 3W | AH9NHW 40LN07 2610-CW6P-AM300.470 "ถึง 0.720"2.0L5-30R23125 VAC฿10,583

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ERICSON 1620-CW6P-AM คอนเนคเตอร์ 125VAC 15A L5-15R 2P 3W
฿5,724 / หน่วย