ตัวป้องกันเสริม DAYTON IEC, B Curve, แคลมป์สกรู
สไตล์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนอากาศ | แอมป์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | สูงสุด ขนาดสายไฟ | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZUW8 | 277 VAC | - | 50 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 2 AWG | 1 | 0.71 " | ฿333 | |
A | 5ซูวี9 | 277 VAC | - | 2 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿2,321 | |
A | 5ZUW0 | 277 VAC | - | 4 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿1,882 | |
A | 5ZUW4 | 277 VAC | - | 20 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿1,479 | |
A | 5ZUW1 | 277 VAC | - | 6 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿1,637 | |
A | 5ซูวี8 | 277 VAC | - | 1 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿1,298 | |
A | 5ZUW2 | 277 VAC | - | 10 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿2,293 | |
B | 5ZUU9 | 480 VAC | - | 50 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ฿7,653 | |
B | 5ZUY9 | 480 VAC | - | 40 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ฿3,883 | |
B | 5ZUY6 | 480 VAC | - | 20 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ฿5,734 | |
C | 5ZUX1 | 480 VAC | 7.5k@480 โวลต์ | 2 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿3,191 | |
C | 5ZUX4 | 480 VAC | 7.5k@480 โวลต์ | 10 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿3,956 | |
C | 5ZUX0 | 480 VAC | 7.5k@480 โวลต์ | 1 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿3,022 | |
B | 5ZUY4 | 480 VAC | - | 10 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ฿3,696 | |
B | 5ZUY3 | 480 VAC | - | 6 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ฿3,873 | |
B | 5ZUY8 | 480 VAC | - | 32 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ฿3,696 | |
C | 5ZUY0 | 480 VAC | 7.5k@480 โวลต์ | 50 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ฿5,047 | |
B | 5ZUY7 | 480 VAC | - | 25 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ฿3,853 | |
C | 5ZDZ2 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 10 | VDC 440 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿4,177 | |
A | 5ZVG6 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 1 | VDC 220 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿2,758 | |
C | 5 MLA8 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 50 | VDC 440 | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ฿7,725 | |
A | 5ZVH2 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 20 | VDC 220 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿1,859 | |
A | 5ZVG9 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 6 | VDC 220 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿2,360 | |
A | 5ZVH1 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 16 | VDC 220 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿2,692 | |
A | 5ZVG7 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 2 | VDC 220 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿2,758 | |
C | 5ZDZ3 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 16 | VDC 440 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿4,135 | |
A | 5ZVH5 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 40 | VDC 220 | 2 AWG | 1 | 0.71 " | ฿2,124 | |
A | 5ZVH4 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 32 | VDC 220 | 2 AWG | 1 | 0.71 " | ฿2,373 | |
C | 5ZDZ1 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 6 | VDC 440 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿5,079 | |
A | 5ZVG8 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 4 | VDC 220 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿2,763 |
ตัวป้องกันเสริม IEC, B Curve, ที่หนีบสกรู
ตัวป้องกันเสริม Dayton เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กที่ให้การป้องกันเพิ่มเติมภายในอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้ร่วมกับการป้องกันวงจรสาขาเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่นฟิวส์หรือตัวตัดเคส เบรกเกอร์วงจรโค้ง B เหล่านี้ให้การเดินทางของแม่เหล็กระหว่าง 3.2 ถึง 4.8 เท่าของกระแสไฟฟ้าที่กำหนดเพื่อการป้องกันสูงสุดและคุณสมบัติการเชื่อมต่อขั้วต่อสกรูยึดสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็ว ตัวป้องกันเสริมเหล่านี้มีอยู่ในตัวเลือกขั้ว 1, 2 และ 3 บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้สื่อสารข้อมูลด้วยเสียง
- รถเข็นในสวน
- อุปกรณ์ท่อโพลีเอทิลีน
- เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบ Strip Chart
- สตาร์ทมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- อุปกรณ์ประปา
- การตรวจสอบกระบวนการ
- การป่าไม้
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- VNE STAINLESS ศูนย์กลางการลด
- DEWALT ดอกสว่านงานเหล็กแยกจุด
- HOSE MASTER ท่อโลหะ
- STENS สายพาน Spec ทดแทน OEM, ความกว้าง 3/8 นิ้ว
- PLAST-O-MATIC EASY ซีรี่ส์ 2 ทางโซลินอยด์วาล์ว
- EATON รองเท้าเบรก
- MARTIN SPROCKET ประแจกระบอกด้ามที 6 แฉก
- MORSE DRUM ฐานประกอบ
- VESTIL ขาตั้งขั้นบันไดอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาสซีรีส์ FBSS
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็ว MDTD สองเท่า