Dayton 5zuy0 | มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 2p 50a 480v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5ZUY0 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 2p 50a 480v | AE7PUV

DAYTON 5ZUY0 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 2p 50a 480v

In Stock
รายการ: AE7PUV รุ่น: 5ZUY0
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
฿5,047 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันเสริม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC480 VAC
คะแนนอากาศ7.5k@480 โวลต์
แอมป์50
ประเภทเส้นโค้งB
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก2.91 "
ความยาว3.21 "
สูงสุด คะแนนอากาศ7.5kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ2 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดราง DIN
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
UPC190735358153
ความกว้าง1.42 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนนอากาศแอมป์พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCสูงสุด ขนาดสายไฟจำนวนเสาความกว้างราคา
DAYTON 5MLA8 ​​มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 2p 50a 440vdc | AE4RFQ 5 MLA8ไม่ได้รับการจัดอันดับ10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC50VDC 4402 AWG21.42 "฿7,725
DAYTON 5ZDZ1 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 2p 6a 440vdc | AE7LVN 5ZDZ1ไม่ได้รับการจัดอันดับ10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC6VDC 4404 AWG21.42 "฿5,079
DAYTON 5ZDZ2 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 2p 10a 440vdc | AE7LVP 5ZDZ2ไม่ได้รับการจัดอันดับ10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC10VDC 4404 AWG21.42 "฿4,177
DAYTON 5ZDZ3 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 2p 16a 440vdc | AE7LVQ 5ZDZ3ไม่ได้รับการจัดอันดับ10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC16VDC 4404 AWG21.42 "฿4,135
DAYTON 5ZUU9 มินิเบรกเกอร์ B Curve 3p 50a 480v | AE7PTL 5ZUU9480 VAC-50ไม่ได้รับการจัดอันดับ2 AWG32.13 "฿7,653
DAYTON 5ZUV8 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 1p 1a 277v | AE7PTW 5ซูวี8277 VAC-1ไม่ได้รับการจัดอันดับ4 AWG10.71 "฿1,298
DAYTON 5ZUV9 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 1p 2a 277v | AE7PTX 5ซูวี9277 VAC-2ไม่ได้รับการจัดอันดับ4 AWG10.71 "฿2,321

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5ZUY0 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 2p 50a 480v
฿5,047 / หน่วย