Akro-mils 30236cry | ฝาปิดถังขยะ ใส | 46u436 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30236CRY ฝาปิดถังขยะ สีใส | AD6PGH 46U436

AKRO-MILS 30236CRY ฝาปิดถังขยะ เคลียร์

In Stock
รายการ: AD6PGH รุ่น: 30236CRYอ้างไขว้: 46U436
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
฿451 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาถัง
สีทูโทนช็อคชิพ
ความลึก10 1 / 2 "
เสร็จสิ้นเรียบ
เหมาะกับความกว้างของถัง11 "
ความสูง2 3 / 8 "
วัสดุสไตรีน
แพคเกจจำนวน6
UPC032903022735
ความกว้าง10 3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)8.59
ความยาวเรือ (ซม.)26.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.85
รหัส HS3923500000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ฝาถังขยะ Akro-Mils 30235CRY ออกแบบมาเพื่อปกป้องสิ่งของและปราศจากสารปนเปื้อน นอกจากนี้ยังเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลให้กับ AkroBins

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ฝาถังขยะ Akro-Mils 30235CRY มีโครงสร้างโพลีสไตรีนที่มีพื้นผิวเรียบเพื่อความทนทาน และสีใสเพื่อให้มองเห็นสิ่งของภายในได้ง่าย
  • ประกอบด้วยสลักบานพับสำหรับการประกอบที่ง่ายและรวดเร็ว และมีจำหน่ายในแพ็คละ 6 ชิ้น

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • อาโคร-มิลส์ 30235 อาโครบินส์ ถังขยะแบบแขวนและแบบซ้อน: รองรับของหนักเมื่อแขวนจากรางแขวน / แผงบานเกล็ด / ชั้นวางบนพื้น รุ่นเหล่านี้ประกอบด้วยโครงสร้างพลาสติกชิ้นเดียวที่ทนทานต่ออุตสาหกรรม และกันสนิม น้ำ กรดอ่อน และป้องกันการกัดกร่อน

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ISO.9001

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะติดฝาถังแขวนและวางซ้อนของ AkroBins ได้อย่างไร?

A. การออกแบบฝาปิดแบบชิ้นเดียวสามารถล็อคและวางซ้อนกันได้อย่างรวดเร็วบนรูแบบหล่อที่กำหนดค่าไว้ในถังแขวนและถังแบบเรียงซ้อนของ Akro หน่วยเหล่านี้ไม่ต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการประกอบ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกเหมาะกับความกว้างของถังความสูงแพคเกจจำนวนความกว้างราคา
AKRO-MILS 30221CRY ฝาปิดถังขยะ สีใส | AD6PGF 46U434 30221CRY7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "฿230
AKRO-MILS 30231CRY ฝาปิดถังขยะ สีใส | AD6PGG 46U435 30231CRY10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "฿366
AKRO-MILS 30225CRY ฝาปิดถังขยะ สีใส | AD6PGJ 46U437 30225CRY10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "฿277

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AKRO-MILS 30236CRY ฝาปิดถังขยะ เคลียร์
฿451 / หน่วย