AKRO-MILS 34305GREY กระเป๋าโท้ทวางซ้อน, ความสูง 8-1 / 2 นิ้ว, สีเทา
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเป๋าใส่ข้ามซ้อน Cross |
สี | สีเทา |
ความสูง | 8 "ถึง 10" |
ความสูงภายใน | 8 |
ความยาวภายใน | 20 3 / 8 " |
ความกว้างภายใน | 11 1 / 2 " |
ความยาว | 24 "ถึง 26" |
วัสดุ | FDA อนุมัติโพลีเอทิลีน |
ความสูงภายนอก | 8 1 / 2 " |
ความยาวภายนอก | 25 " |
ความกว้างภายนอก | 16 " |
แพคเกจจำนวน | 6 |
UPC | 032903037579 |
ปริมาณ | 9.75 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 9.75 แกลลอน. |
น้ำหนักความจุ | ปอนด์ 100 |
ความกว้าง | 16 "ถึง 18" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 3923100000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | น้ำหนักความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34301 | 10 "ถึง 12" | 8 "ถึง 10" | 16 "ถึง 18" | พอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม | 8" | 17 1 / 4 " | 11 " | ปอนด์ 60 | ฿993 | ||
34303 | 16 "ถึง 18" | 8 "ถึง 10" | 22 "ถึง 24" | พอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม | 8" | 23 3 / 4 " | 17 1 / 4 " | ปอนด์ 60 | ฿2,425 | ||
34304 | 16 "ถึง 18" | 12 " | 22 "ถึง 24" | พอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม | 12 " | 23 3 / 4 " | 17 1 / 4 " | ปอนด์ 60 | ฿2,892 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.