AKRO-MILS 35185RED คอนเทนเนอร์แบบซ้อนซ้อนได้ ยาว 18 นิ้ว สีแดง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซ้อนคอนเทนเนอร์ |
ความจุ | 5.69 แกลลอน. |
สี | สีแดง |
ความสูง | 8 "ถึง 10" |
ความยาวด้านในด้านล่าง | 14 1 / 8 " |
ความกว้างด้านในด้านล่าง | 9 1 / 8 " |
ความสูงภายใน | 8 7 / 8 " |
ความยาวภายใน | 16 " |
ความยาวสูงสุดด้านใน | 15 " |
ภายในด้านบนกว้าง | 10 " |
ความกว้างภายใน | 10 1 / 8 " |
ความยาว | 18 "ถึง 20" |
ความจุโหลด | 60 ปอนด์ |
วัสดุ | พอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม |
ความสูงภายนอก | 9" |
ความยาวภายนอก | 18 " |
ความกว้างภายนอก | 11 " |
แพคเกจจำนวน | 6 |
สไตล์ | ผนังทึบด้านล่างทึบ |
UPC | 032903159943 |
ปริมาณความจุ | 0.70 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ความกว้าง | 10 "ถึง 12" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|
35185 บลู | สีน้ำเงิน | ฿1,447 | ||
35185 สีเทา | สีเทา | ฿1,447 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.