AKRO-MILS 35300GREY คอนเทนเนอร์แบบซ้อนซ้อนได้ ยาว 29-1 / 2 นิ้ว สีเทา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซ้อนคอนเทนเนอร์ |
ความจุ | 27.4 แกลลอน. |
สี | สีเทา |
ความยาวด้านในด้านล่าง | 23 1 / 2 " |
ความกว้างด้านในด้านล่าง | 16 5 / 8 " |
ความสูงภายใน | 14 7 / 8 " |
ความยาวภายใน | 27 5 / 8 " |
ความยาวสูงสุดด้านใน | 25 " |
ภายในด้านบนกว้าง | 18 1 / 4 " |
ความกว้างภายใน | 17 1 / 4 " |
ความยาว | 26 " |
ความจุโหลด | 100 ปอนด์ |
วัสดุ | พอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม |
ความสูงภายนอก | 15 " |
ความยาวภายนอก | 29 1 / 2 " |
ความกว้างภายนอก | 19 1 / 2 " |
แพคเกจจำนวน | 3 |
สไตล์ | ผนังทึบด้านล่างทึบ |
UPC | 032903530049 |
ปริมาณความจุ | 3.70 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ความกว้าง | 18 "ถึง 20" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.