AKRO-MILS 37686GREY คอนเทนเนอร์ ยาว 23-3/4 นิ้ว ความกว้าง 15-3/4 นิ้ว สีเทา
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ภาชนะ |
สี | สีเทา |
ความสูง | 12 " |
ความสูงภายใน | 16 " |
ความยาวภายใน | 22 " |
ความกว้างภายใน | 14 " |
ความยาว | 22 "ถึง 24" |
ความจุโหลด | 160 ปอนด์ |
วัสดุ | พอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม |
ความสูงภายนอก | 16 1 / 8 " |
ความยาวภายนอก | 23 3 / 4 " |
ความกว้างภายนอก | 15 3 / 4 " |
แพคเกจจำนวน | 2 |
สไตล์ | ของแข็ง |
UPC | 032903351699 |
ปริมาณ | 3.49 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 3.49 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ความกว้าง | 14 "ถึง 16" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.87 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.55 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวภายนอก | ความสูง | ความสูงภายใน | ความกว้างภายนอก | แพคเกจจำนวน | ความกว้าง | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37288 สีเทา | 15 3 / 4 " | 8 "ถึง 10" | 8" | 11 3 / 4 " | 12 | 10 "ถึง 12" | 14 " | 10 " | ฿1,841 | ||
37682 สีเทา | 23 3 / 4 " | 12 " | - | 15 3 / 4 " | 3 | 14 "ถึง 16" | 22 " | 14 " | ฿3,647 | ||
37688 สีเทา | 23 3 / 4 " | 8 "ถึง 10" | 8" | 15 3 / 4 " | 4 | 14 "ถึง 16" | 22 " | 14 " | ฿2,858 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.