AKRO-MILS 77810GREY รถยกเอียง, งานหนัก, 400 แกลลอน, สีเทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเอียง |
ความจุ | 400 แกลลอน. |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ประเภทล้อ | (2) หมุน |
สี | สีเทา |
ความลึก | 86 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 13 กรัม |
จัดการความสูง | 41 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูง | 50 " |
วัสดุถัง | เอทิลีน |
ประเภทถัง | หนัก |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
ตัวเลือกการเคลื่อนไหว | ด้วยมือ |
ความสูงโดยรวม | 51 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 85 " |
ความกว้างโดยรวม | 48 " |
ปริมาณ | 2 ลบ.ม. yd. |
ปริมาณความจุ | 2 ลบ.ม. yd. |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ขนาดล้อ | 12 " |
ประเภทล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 113.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 218.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 124.46 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
77710 สีเทา | 300 แกลลอน. | 85 " | 38 " | ฿135,449 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.