AKRO-MILS AS1279150SC ชั้นวางถังขยะเหล็ก กว้าง 36 นิ้ว ลึก 12 นิ้ว สูง 79 นิ้ว 48 ช่อง ใส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางถังขยะ |
ถังสี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความลึกของถัง | 11 5 / 8 " |
ความสูงของถัง | 4" |
ประเภทถังขยะ | ชั้นวางถังขยะ |
ความกว้างของถัง | 8 3 / 8 " |
ความลึก | 12 " |
ความสูง | 79 " |
ความจุโหลด | 6500 ปอนด์ |
จำนวนชั้นวาง | 13 |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 79 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 48 |
UPC | 032903016208 |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ถังสี | ความสูงของถัง | ความกว้างของถัง | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1279110วท | ทูโทนช็อคชิพ | 4" | 2 3 / 4 " | 6500 ปอนด์ | 13 | 144 | ฿61,633 | RFQ
| |
AS1279120วท | ทูโทนช็อคชิพ | 4" | 4 1 / 8 " | 6500 ปอนด์ | 13 | 96 | ฿63,370 | RFQ
| |
AS1279170วท | ทูโทนช็อคชิพ | 4" | 11 1 / 8 " | 6500 ปอนด์ | 13 | 36 | ฿62,796 | RFQ
| |
AS1279040วท | ทูโทนช็อคชิพ | 6" | 4 1 / 8 " | 5500 ปอนด์ | 11 | 80 | ฿76,557 | RFQ
| |
AS1279090วท | ทูโทนช็อคชิพ | 6" | 6 5 / 8 " | 5500 ปอนด์ | 11 | 50 | ฿60,513 | RFQ
| |
AS1279120Y | สีเหลือง | 4" | 4 1 / 8 " | 3000 ปอนด์ | 13 | 96 | ฿52,989 | RFQ
| |
AS1279130Y | สีเหลือง | 4" | 6 5 / 8 " | 3000 ปอนด์ | 13 | 60 | ฿55,992 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.