AKRO-MILS AS187913017B ชั้นวางถังขยะ ลึก 18 นิ้ว กว้าง 42 นิ้ว สูง 79 นิ้ว 12 ช่อง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางถังขยะ |
ถังสี | สีน้ำเงิน |
ความลึกของถัง | 15 1 / 4 " |
ความสูงของถัง | 12 7 / 16 " |
ประเภทถังขยะ | สตาคสโตร์ |
ความกว้างของถัง | 19 7 / 8 " |
ความจุต่อชั้นวาง | 500 ปอนด์ |
สี | สีน้ำเงิน |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 79 " |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 6 |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 79 " |
ความกว้างโดยรวม | 42 " |
ความลึกของชั้นวาง | 18 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 42 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 12 |
UPC | 032903013870 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 109.22 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของชั้นวาง | ถังสี | ความลึกของถัง | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ความสูงของถัง | ประเภทถังขยะ | ความกว้างของถัง | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS187913014วท | 36 " | ทูโทนช็อคชิพ | 17 1 / 2 " | 16 | - | ซ้อนได้ | 10 7 / 8 " | ชั้นวางถังขยะ | ฿40,425 | RFQ
| |
AS187913017วท | 42 " | ทูโทนช็อคชิพ | 15 1 / 4 " | 12 | - | ซ้อนได้ | 19 7 / 8 " | ชั้นวางถังขยะ | ฿39,453 | RFQ
| |
AS187913018วท | 36 " | ทูโทนช็อคชิพ | 16 1 / 2 " | 10 | - | ซ้อนได้ | 17 1 / 2 " | ชั้นวางถังขยะ | ฿37,794 | RFQ
| |
แอสทูบี | 36 " | สีน้ำเงิน | 17 1 / 2 " | 15 | 12 1 / 2 " | สตาคสโตร์ | 10 7 / 8 " | ชั้นวางถังขยะ | ฿52,389 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.