AKRO-MILS ASC1279ASTGRY ชั้นวางของแบบปิด มีถังขยะ 78 ลิ้นชัก สีเทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเก็บเข้าลิ้นชักพร้อมถังขยะ |
สีของตู้ | สีเทา |
วัสดุคณะรัฐมนตรี | เหล็ก |
สีลิ้นชัก | สีเทา |
ความลึกของลิ้นชัก | 11 5 / 8 " |
ความสูงของลิ้นชัก | 4 5 / 8 " |
วัสดุลิ้นชัก | พลาสติก |
ความกว้างลิ้นชัก | 3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 8500 ปอนด์ |
จำนวนลิ้นชักหรือถังขยะ | 75 |
จำนวนชั้นวาง | 13 |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 79 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
UPC | 032903028126 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 104.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของลิ้นชัก | ความสูงของลิ้นชัก | ความกว้างลิ้นชัก | ความจุโหลด | จำนวนลิ้นชักหรือถังขยะ | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1279142BLU | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 3 3 / 4 " | 8500 ปอนด์ | 108 | 13 | ฿128,195 | RFQ
| |
ASC1279162BLU | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 5 9 / 16 " | 8500 ปอนด์ | 72 | 13 | ฿123,326 | RFQ
| |
ASC1279162GRY | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 5 9 / 16 " | 8500 ปอนด์ | 72 | 13 | ฿123,326 | RFQ
| |
ASC1279ASTBLU | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 " | 8500 ปอนด์ | 75 | 13 | ฿127,993 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.