AKRO-MILS AWS143630240B Bin Shelving Wire, 36 Inch Width, 14 Inch Depth, 36 Bins, สีน้ำเงิน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางถังขยะ |
ถังสี | สีน้ำเงิน |
ความลึกของถัง | 14 3 / 4 " |
ความสูงของถัง | 7" |
ประเภทถังขยะ | ชั้นวางถังขยะ |
ความกว้างของถัง | 8 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 14 " |
เสร็จสิ้น | ชุบโครเมี่ยม |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | ชั้นวางสายไฟ / ถังพลาสติก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความลึกโดยรวม | 14 " |
ความสูงโดยรวม | 74 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 36 |
UPC | 032903027815 |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 190.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ถังสี | ความลึกของถัง | ความสูงของถัง | ความกว้างของถัง | จำนวนชั้นวาง | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS184830260R | สีแดง | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ฿75,867 | RFQ
| |
AWS184830260ย | สีเหลือง | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ฿71,077 | RFQ
| |
AWS184830260B | สีน้ำเงิน | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ฿75,867 | RFQ
| |
AWS184830260S | หิน | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ฿74,880 | RFQ
| |
AWS184830260K | Black | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ฿75,867 | RFQ
| |
AWS184830260SC | ทูโทนช็อคชิพ | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ฿75,867 | RFQ
| |
AWS184830260G | สีเขียว | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ฿67,386 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.