GEORG FISCHER PVC อินไลน์ บอลวาล์ว True Union ข้อต่อ/FNPT x ข้อต่อ/FNPT
สไตล์ | รุ่น | จัดการวัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | วัสดุซีล | วัสดุเบาะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 161546343 | โพรพิลีน | WOG 230 psi | 3 / 4 " | EPDM | PTFE | ฿3,660 | |
A | 161546344 | โพรพิลีน | WOG 230 psi | 1" | EPDM | PTFE | ฿4,089 | |
A | 161546341 | โพรพิลีน | WOG 230 psi | 3 / 8 " | EPDM | PTFE | ฿2,715 | |
A | 161546347 | โพรพิลีน | WOG 230 psi | 2" | EPDM | PTFE | ฿8,223 | |
A | 161546346 | โพรพิลีน | WOG 230 psi | 1.5 " | EPDM | PTFE | ฿6,063 | |
A | 161546342 | โพรพิลีน | WOG 230 psi | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | ฿3,004 | |
B | 161375007 | พีวีซี | WOG 230 psi | 2" | EPDM | PTFE | ฿6,581 | |
B | 161375006 | พีวีซี | WOG 230 psi | 1.5 " | EPDM | PTFE | ฿4,385 | |
B | 161375018 | พีวีซี | WOG 225 psi | 3 / 4 " | เอฟพีเอ็ม | PTFE / FPM | ฿2,866 | |
B | 161375019 | พีวีซี | WOG 225 psi | 1" | เอฟพีเอ็ม | PTFE / FPM | ฿3,597 | |
B | 161375005 | พีวีซี | WOG 230 psi | 1.25 " | EPDM | PTFE | ฿3,931 | |
B | 161375004 | พีวีซี | WOG 230 psi | 1" | EPDM | PTFE | ฿2,909 | |
B | 161375020 | พีวีซี | WOG 225 psi | 1.25 " | เอฟพีเอ็ม | PTFE / FPM | ฿4,156 | |
B | 161375022 | พีวีซี | WOG 225 psi | 2" | เอฟพีเอ็ม | PTFE / FPM | ฿8,019 | |
B | 161375021 | พีวีซี | WOG 225 psi | 1.5 " | เอฟพีเอ็ม | PTFE / FPM | ฿4,990 | |
B | 161375017 | พีวีซี | WOG 225 psi | 1 / 2 " | เอฟพีเอ็ม | PTFE / FPM | ฿2,509 | |
A | 161375002 | พีวีซี | WOG 230 psi | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | ฿2,239 | |
B | 161375003 | พีวีซี | WOG 230 psi | 3 / 4 " | EPDM | PTFE | ฿2,261 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขากรรไกรแม่เหล็ก
- เครื่องมือเบ็ดเตล็ดคอนกรีต
- อุปกรณ์ท่ออากาศ
- ขั้วรับหลอด
- ราวรั้ว
- อุปกรณ์วัด
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- O-Rings และ O-Ring Kits
- พื้น
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- VORTEC ตู้เย็น
- SMC VALVES แผ่นสูญญากาศแบน 50 มม
- TRACERLINE UV Leak Detection Dye ขนาด 1 ออนซ์
- BURNDY Tapit Series คอนเนคเตอร์หนีบคู่ขนาน
- BALDOR MOTOR ปั๊มหน้าแปลนสี่เหลี่ยม เฟสเดียว ODP
- Stafford Mfg Signature Series สกรูตัวหนอนชนิด 316 ปลอกเพลาสแตนเลส
- FILLRITE ชุดซ่อมปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
- FANTECH พัดลมตามแนวแกน FADE Series
- AIRSPADE ท่อจ่ายอากาศ
- VESTIL CST-FC47-DK Series ลูกล้อยางเทอร์โมพลาสติก