จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 161375007 Pvc บอลวาล์ว Union Socket/fnpt 2 In | AA9DRF 1CMC8

GEORG FISCHER 161375007 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 2 In

In Stock
รายการ: AA9DRF รุ่น: 161375007อ้างอิงไขว้: 1CMC8
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
฿7,031 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์ทรูยูเนี่ยน
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต / FNPT x ซ็อกเก็ต / FNPT
จัดการวัสดุพีวีซี
ประเภทการจัดการTee
แม็กซ์ ความดันWOG 230 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 0 psi
ขนาดท่อ2"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุแม็กซ์ ความดันขนาดท่อวัสดุซีลวัสดุเบาะราคา
GF PIPING SYSTEMS 161375002 Pvc บอลวาล์ว Union Socket/fnpt 1/2 In | AA9DRA 1CMC3 161375002พีวีซีWOG 230 psi1 / 2 "EPDMPTFE฿2,353
GF PIPING SYSTEMS 161375003 Pvc บอลวาล์ว Union Socket/fnpt 3/4 In | AA9DRB 1CMC4 161375003พีวีซีWOG 230 psi3 / 4 "EPDMPTFE฿2,573
GF PIPING SYSTEMS 161375004 Pvc บอลวาล์ว Union Socket/fnpt 1 In | AA9DRC 1CMC5 161375004พีวีซีWOG 230 psi1"EPDMPTFE฿3,042
GF PIPING SYSTEMS 161375005 Pvc บอลวาล์ว Union Socket/fnpt 1-1/4 In | AA9DRD 1CMC6 161375005พีวีซีWOG 230 psi1.25 "EPDMPTFE฿4,301
GF PIPING SYSTEMS 161375006 Pvc บอลวาล์ว Union Socket/fnpt 1-1/2 In | AA9DRE 1CMC7 161375006พีวีซีWOG 230 psi1.5 "EPDMPTFE฿4,606
GF PIPING SYSTEMS 161375018 Pvc บอลวาล์ว Union Socket/fnpt 3/4 In | AB3VBR 1VGZ8 161375018พีวีซีWOG 225 psi3 / 4 "เอฟพีเอ็มPTFE / FPM฿3,050
GF PIPING SYSTEMS 161546341 Pvc บอลวาล์ว Union Socket/fnpt 3/8 In | AC2HBN 2KE46 161546341โพรพิลีนWOG 230 psi3 / 8 "EPDMPTFE฿2,937

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 161375007 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 2 In
฿7,031 / หน่วย