AKRO-MILS AWS24361288SC Bin Shelving Wire, 36 นิ้ว Width, 24 Inch Depth, 10 Bins, Clear
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางถังขยะ |
ถังสี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความลึกของถัง | 23 7 / 8 " |
ความสูงของถัง | 11 " |
ประเภทถังขยะ | กองและแขวน |
ความกว้างของถัง | 16 1 / 2 " |
ความลึก | 24 " |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 74 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 10 |
UPC | 032903015867 |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 190.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ถังสี | ความลึกของถัง | ความกว้าง | ความสูงของถัง | ประเภทถังขยะ | ความกว้างของถัง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS184830280R | 24 | สีแดง | 20 " | 48 " | 6" | ชั้นวางถังขยะ | 12 3 / 8 " | 18 " | ฿81,845 | RFQ
| |
AWS184830280B | 24 | สีน้ำเงิน | 20 " | 48 " | 6" | ชั้นวางถังขยะ | 12 3 / 8 " | 18 " | ฿70,446 | RFQ
| |
AWS184830280ย | 24 | สีเหลือง | 20 " | 48 " | 6" | ชั้นวางถังขยะ | 12 3 / 8 " | 18 " | ฿79,716 | RFQ
| |
AWS184830281R | 18 | สีแดง | 20 " | 48 " | 8" | ชั้นวางถังขยะ | 12 3 / 8 " | 18 " | ฿62,889 | RFQ
| |
AWS184830281B | 18 | สีน้ำเงิน | 20 " | 48 " | 8" | ชั้นวางถังขยะ | 12 3 / 8 " | 18 " | ฿62,732 | RFQ
| |
AWS184830281ย | 18 | สีเหลือง | 20 " | 48 " | 8" | ชั้นวางถังขยะ | 12 3 / 8 " | 18 " | ฿62,732 | RFQ
| |
AWS184830282R | 12 | สีแดง | 20 " | 48 " | 12 " | ชั้นวางถังขยะ | 12 3 / 8 " | 18 " | ฿61,186 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.