Alarm Lock Pg21mss | สัญญาณกันขโมยที่ประตูทางออก Strobe Mortise Cylinder | 1hlc6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALARM LOCK PG21MSS สัญญาณเตือนประตูทางออก Strobe Mortise Cylinder | AA9XJR 1HLC 6

ALARM LOCK PG21MSS สัญญาณเตือนประตูทางออก Strobe Mortise Cylinder

In Stock
รายการ: AA9XJR รุ่น: PG21MSSข้ามอ้างอิง: 1HLC6
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
฿15,561 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นออกจาก Door Alarm
ประเภทสัญญาณเตือนStrobe และการประกาศด้วยเสียง
ความสูงของร่างกาย2.375 "
ความยาวของลำตัว11 "
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสมสังกะสี
ความกว้างของร่างกาย2.5 "
ประเภทกระบอกสูบร่อง
เดซิเบล95dB
การส่งประตูไม่มีมือ
เสร็จสิ้นโลหะเงิน
วัสดุโลหะผสมสังกะสี
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่ 9V
ชนิดภาพเขียนตัวแจ้งเตือนประตูอเนกประสงค์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)32.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8531100035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDO

รายละเอียดสินค้า:

  • สไตล์ไซเรน (กวาดคงที่หรือกะพริบ)
  • ไซเรน / ฮอร์น (dB) (95)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสัญญาณเตือนความยาวของลำตัวชนิดภาพเขียนราคา
ALARM LOCK PG21MS กระบอกร่องสัญญาณเตือนประตูทางออก | AB3LDW 1U108 PG21MSการประกาศด้วยเสียง9"โหมดอาวุธที่เลือกได้สองโหมด฿12,563

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALARM LOCK PG21MSS สัญญาณเตือนประตูทางออก Strobe Mortise Cylinder
฿15,561 / หน่วย