Albion 01ca03041rg | ลูกล้อจานแข็ง 300 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | 33j089 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 01CA03041RG ลูกล้อจานแข็ง 300 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AC6EPW 33J089

ALBION 01CA03041RG ลูกล้อจานแข็ง 300 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6EPW รุ่น: 01CA03041RGข้ามอ้างอิง: 33J089
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
฿493 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานแข็ง
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อแข็ง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อเข้มงวด
วัสดุล้อเลื่อนเหล็กหล่อ
รูปล้อล้อStandard
สีหลักเงิน
วัสดุหลักเหล็กหล่อ
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูD
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3 / 16 x 4 นิ้ว
โหลดคะแนน300 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-3 / 16 x 4 นิ้ว
ความสูงโดยรวม3 13 / 16 "
ขนาดแผ่น2-5/16 x 4-7/8"
ความหนาของแผ่น0.149 "
ประเภทแผ่นD
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัยสูงถึง 800 องศา F
ตลับลูกปืนล้อเจาะธรรมดา
สีล้อเงิน
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
วัสดุล้อเหล็กหล่อ
ความกว้างล้อ1.187 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายในระยะห่างของสลักเกลียวช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaการไม่ทำเครื่องหมายระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมราคา
ALBION 110FR05201RG Kingpinless Rigid Caster 1400 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กดัด1400 ปอนด์3 / 8 "ไม่2-5/8 x 3-5/8"6.5 "฿2,414
ALBION 110FR06201RG Kingpinless Rigid Caster 1400 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กดัด1400 ปอนด์3 / 8 "ไม่2-5/8 x 3-5/8"7.5 "฿2,707
ALBION 110FR08201RG Kingpinless Rigid Caster 1400 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กดัด1400 ปอนด์3 / 8 "ไม่2-5/8 x 3-5/8"10.125 "฿3,322
ALBION 110PM05228RG Kingpinless Rigid Casterr 1000 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000 ถึง 2999 ปอนด์ยูรีเทน1000 ปอนด์3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"6.5 "฿3,462
ALBION 110XA04201RG ล้อจานแข็ง 600 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทน600 ปอนด์3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"5.625 "฿1,537
ALBION 110XA05201RG ล้อจานแข็ง 750 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทน750 ปอนด์3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"6.5 "฿1,712
ALBION 110XA06201RG ล้อจานแข็ง 900 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทน900 ปอนด์3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"7.5 "฿3,244

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 01CA03041RG ลูกล้อจานแข็ง 300 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
฿493 / หน่วย