ALBION 04XR04028RGN ลูกล้อจานแข็ง 300 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานแข็ง |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อแข็ง |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
วัสดุล้อเลื่อน | ยางเทอร์โมพลาสติก |
สีหลัก | สีเทา |
วัสดุหลัก | Polyolefin |
durometer | 70 ฝั่ง A |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบรู | C |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 1-3/4 x 2-13/16" |
โหลดคะแนน | 300 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 5 / 16 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 1-3/4 x 3-1/16" |
ความสูงโดยรวม | 5.125 " |
ขนาดแผ่น | 2-1/2 x 3-5/8" |
ความหนาของแผ่น | 0.138 " |
ประเภทแผ่น | C |
ล้อสำรอง | IR040520870AG |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -45 องศาถึง 180 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
สีล้อ | สีเทา |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4" |
วัสดุล้อ | ยางเทอร์โมพลาสติก |
ความกว้างล้อ | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 8716900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | โหลดคะแนน | การติดตั้ง Bolt Dia | การไม่ทำเครื่องหมาย | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110FR05201RG | 3 x 3 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กดัด | 1400 ปอนด์ | 3 / 8 " | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | ฿3,194 | ||
110FR06201RG | 3 x 3 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กดัด | 1400 ปอนด์ | 3 / 8 " | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ฿3,581 | ||
110FR08201RG | 3 x 3 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กดัด | 1400 ปอนด์ | 3 / 8 " | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 10.125 " | ฿4,394 | ||
110PM05228RG | 3 x 3 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1000 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | ฿3,392 | ||
110XA04201RG | 3 x 3 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 600 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | ฿2,033 | ||
110XA05201RG | 3 x 3 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 750 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | ฿2,265 | ||
110XA06201RG | 3 x 3 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 900 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ฿3,345 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.