Albion 110fr05201sg | ล้อหมุน Kingpinless 1400 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | 1vja2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 110FR05201SG ล้อหมุนแบบไม่มีกิ่งก้าน 1400 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB3VLR 1VJA2

ALBION 110FR05201SG ลูกล้อหมุนไร้แกน 1400 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3VLR รุ่น: 110FR05201SGอ้างอิงข้าม: 1VJA2
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
฿3,396 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อ Kingpinless
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อKingpinless หมุน
วัสดุล้อเลื่อนเหล็กดัด
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักเหล็กดัด
durometer65K ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 x 3 "
โหลดคะแนน1400 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/8 x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม6.5 "
ขนาดแผ่น4 x 4-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.312 "
ประเภทแผ่นB
ร่องน้ำบอลเดี่ยว
ล้อสำรองMfr. เลขที่ FR0520112G
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัยสูงถึง 800 องศา F
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5"
วัสดุล้อเหล็กดัด
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.61
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดคะแนนช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนการติดตั้ง Bolt Diaการไม่ทำเครื่องหมายระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นราคา
ALBION 110FR06201SG ล้อหมุนแบบไม่มีกิ่งก้าน 1400 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AB3VLU 1VJA4 110FR06201SG1400 ปอนด์1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กดัด3 / 8 "ไม่2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว฿7,053
ALBION 110FR08201SG ล้อหมุนแบบไม่มีกิ่งก้าน 1400 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AB3VLW 1VJA6 110FR08201SG1400 ปอนด์1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กดัด3 / 8 "ไม่2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว฿5,697
ALBION 110PM05228SG ล้อหมุนแบบไม่มีกิ่งก้านขนาด 1000 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB3VLY 1VJA8 110PM05228SG1000 ปอนด์1000 ถึง 2999 ปอนด์ยูรีเทน3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว฿8,010
ALBION 110XA04201SG ลูกล้อหมุนแบบไม่มีกิ่งก้าน 600 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB3VME 1VJB5 110XA04201SG600 ปอนด์300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทน3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว฿3,918
ALBION 110XA05201SG Kingpinless ล้อหมุน 750 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB3VMG 1VJB7 110XA05201SG750 ปอนด์300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทน3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว฿4,203
ALBION 110XA06201SG ล้อหมุนแบบไม่มีกิ่งก้านขนาด 900 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AB3VMJ 1VJB9 110XA06201SG900 ปอนด์300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทน3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว฿10,951
ALBION 110XS05201SG Kingpinless ล้อหมุน 375 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB3VMQ 1VJC6 110XS05201SG375 ปอนด์300 ถึง 999 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว฿3,177

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 110FR05201SG ลูกล้อหมุนไร้แกน 1400 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว
฿3,396 / หน่วย