ALBION 110FR08201SG ลูกล้อหมุนไร้แกน 1400 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานหมุน |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อ Kingpinless |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | Kingpinless หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | เหล็กดัด |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | เหล็กดัด |
durometer | 65K ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | B |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 3 x 3 " |
โหลดคะแนน | 1400 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 3 / 8 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 2-5/8 x 3-5/8" |
ความสูงโดยรวม | 10.125 " |
ขนาดแผ่น | 4 x 4-1 / 2 นิ้ว |
ความหนาของแผ่น | 0.312 " |
ประเภทแผ่น | B |
ร่องน้ำ | บอลเดี่ยว |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ FR0820112G |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | สูงถึง 800 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | เหล็กดัด |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8716903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โหลดคะแนน | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | การติดตั้ง Bolt Dia | การไม่ทำเครื่องหมาย | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ขนาดแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110FR05201SG | 1400 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กดัด | 3 / 8 " | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 นิ้ว | ฿3,396 | ||
110FR06201SG | 1400 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กดัด | 3 / 8 " | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 นิ้ว | ฿7,053 | ||
110PM05228SG | 1000 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 นิ้ว | ฿8,010 | ||
110XA04201SG | 600 ปอนด์ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 นิ้ว | ฿3,918 | ||
110XA05201SG | 750 ปอนด์ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 นิ้ว | ฿4,203 | ||
110XA06201SG | 900 ปอนด์ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 นิ้ว | ฿10,951 | ||
110XS05201SG | 375 ปอนด์ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 นิ้ว | ฿3,177 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.