WESTWARD ลิฟต์เกียร์
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ขนาดฐาน | ความยาว | ยกความจุ | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | แม็กซ์ ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 มล 72 | - | 33-5/8 x 33-5/8" | - | 1000 ปอนด์ | 78.125 " | 37.75 " | - | ไฮดรอลิ | ฿52,214 | |
B | 5M466 | - | 33-5/8 x 33-5/8" | - | 1000 ปอนด์ | 78.125 " | 37.75 " | - | เหลื่อมอากาศ / ไฮดรอลิก | ฿58,549 | |
C | 1AVR4 | 9.75 " | 36-1/8 x 32-5/8" | 9.75 " | 700 ปอนด์ | 76.375 " | 57.25 " | 76.375 " | ไฮดรอลิ | ฿25,152 | |
D | 13X041 | 39.5 " | 42-1/2 x 39-1/2" | 42.5 " | 2000 ปอนด์ | 77.375 " | 48.625 " | 77.375 " | แอร์ / แมนนวล | ฿100,644 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การระงับหมวกนิรภัย
- ตัวเชื่อมต่อ Twist Lock
- นิวเมติกรีเลย์
- อุปกรณ์จัดเก็บอาหาร
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- สกรู
- ฟิตติ้ง
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- คูลเลอร์น้ำมัน
- TOUGH GUY มือจับรหัสสีไฟเบอร์กลาส
- COOPER ATKINS หัววัดอุณหภูมิแบบแช่
- OMRON สวิตซ์
- HELICOIL ก๊อกขลุ่ยเกลียว, Bottoming, UNF, 3B
- THOMAS & BETTS ชุดขั้วต่อสายไฟ TNB189 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP Fabricated Fitting Reducer Couplings, ปะเก็น x หัวจุก
- OTC TOOLS แผ่นถอดแขน
- MILWAUKEE ใบเลื่อยวงเดือน
- DAYTON เครื่องเจาะพื้น
- BALDOR / DODGE ยางแยก ES40 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์