WESTWARD 1AVR4 ลิฟท์ส่งกำลัง ไฮดรอลิค 700 ปอนด์ แคป
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์เกียร์ |
ขนาดฐาน | 36-1/8 x 32-5/8" |
หัว | การเอียงที่ปรับได้อย่างเต็มที่ช่วยให้สามารถปรับการเอียงมาโครและไมโคร |
ความยาว | 9.75 " |
ยกความจุ | 700 ปอนด์ |
ความสูงในการยกสูงสุด | 76.375 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 57.25 " |
แม็กซ์ ความสูง | 76.375 " |
นาที. ความสูง | 57-1 / 4 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | ไฮดรอลิ |
ความกว้าง | 9.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.8 |
รหัส HS | 8425420000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ขนาดฐาน | ความยาว | ยกความจุ | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | แม็กซ์ ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X041 | 39.5 " | 42-1/2 x 39-1/2" | 42.5 " | 2000 ปอนด์ | 77.375 " | 48.625 " | 77.375 " | แอร์ / แมนนวล | ฿100,644 | ||
5M466 | - | 33-5/8 x 33-5/8" | - | 1000 ปอนด์ | 78.125 " | 37.75 " | - | เหลื่อมอากาศ / ไฮดรอลิก | ฿58,549 | ||
5 มล 72 | - | 33-5/8 x 33-5/8" | - | 1000 ปอนด์ | 78.125 " | 37.75 " | - | ไฮดรอลิ | ฿52,214 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.