Ingersoll-rand 7amst6 | ปืนลมอุตสาหกรรม 3/8 นิ้ว | 3y511 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 7AMST6 ปืนพกอุตสาหกรรมสว่านลม 3/8 นิ้ว | AD3CQG 3Y511

INGERSOLL-RAND 7AMST6 ปืนอัดลมอุตสาหกรรม 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3CQG รุ่น: 7AMST6ข้ามอ้างอิง: 3Y511
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
฿54,901 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเจาะอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.2
ตลับลูกบอลสองแถว
CFM @ โหลดเต็ม22.0
ขนาดเชย3 / 8 "
ประเภทดอกสว่านคีย์
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1400
รถไฟเกียร์ของดาวเคราะห์
จัดการวัสดุประกอบด้วย
วัสดุที่ใช้ผลิตสกินซูล
HP3/4
นาที. ขนาดท่อ5 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.5 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับไม่
สไตล์ปืนพก
ประเภทคันเร่งทริกเกอร์
น้ำหนักเครื่องมือ2.90 ปอนด์
UPC663023012551
ความเร็วตัวแปรใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.58
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)32.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8467115020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. ขนาดท่อCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ตลับ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการหันกลับน้ำหนักเครื่องมือCFM @ โหลดเต็มขนาดเชยราคา
INGERSOLL-RAND QP301LD ปืนพกอุตสาหกรรมสว่านลม 1/4 นิ้ว | AB9QKU 2ERT9 QP301LD1 / 4 "4.0ลูกบอลและลูกกลิ้ง6.75 "ไม่1.44 ปอนด์16.01 / 4 "฿38,104
INGERSOLL-RAND QP151D ปืนพกลมอุตสาหกรรม 1/4 นิ้ว | AB9QKV 2ERU1 QP151D1 / 4 "4.0ลูกบอลและลูกกลิ้ง7.25 "ไม่1.54 ปอนด์16.01 / 4 "฿48,699
INGERSOLL-RAND 7AQST8 ปืนพกอุตสาหกรรมสว่านลม 1/2 นิ้ว | AD3CQE 3Y509 7AQST85 / 16 "4.2ลูกบอลสองแถว7.375 "ไม่3.20 ปอนด์22.01 / 2 "฿70,403
INGERSOLL-RAND 7ANST8 ปืนพกอุตสาหกรรมสว่านลม 1/2 นิ้ว | AD3CQF 3Y510 7ANST83 / 8 "4.2ลูกบอลสองแถว8.75 "ไม่3.20 ปอนด์22.01 / 2 "฿52,767
INGERSOLL-RAND 7AKST6 ปืนพกอุตสาหกรรมสว่านลม 3/8 นิ้ว | AD3CQH 3Y513 7AKST65 / 16 "4.2ลูกบอลสองแถว7.625 "ไม่2.40 ปอนด์22.03 / 8 "฿48,641
INGERSOLL-RAND 728JA1 ปืนพกอุตสาหกรรมสว่านลม 3/8 นิ้ว | AD3CQL 3Y520 728JA 11 / 4 "3.2-7"ไม่2.40 ปอนด์-3 / 8 "฿21,305
INGERSOLL-RAND 5RANST8 ปืนพกอุตสาหกรรมสว่านลม 1/2 นิ้ว | AD3CQT 3Y531 5อันดับ81 / 4 "4.0ลูกบอลสองแถว8.25 "ใช่3.0 ปอนด์17.01 / 2 "฿38,114

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 7AMST6 ปืนอัดลมอุตสาหกรรม 3/8 นิ้ว
฿54,901 / หน่วย