INGERSOLL-RAND Industrial Duty Pistol Style สว่านลม
สไตล์ | รุ่น | นาที. ขนาดท่อ | CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | ตลับ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การหันกลับ | น้ำหนักเครื่องมือ | CFM @ โหลดเต็ม | ขนาดเชย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 728JA 1 | 1 / 4 " | 3.2 | - | 7" | ไม่ | 2.40 ปอนด์ | - | 3 / 8 " | ฿21,305 | |
B | 5RALST6 | 1 / 4 " | 2.8 | ลูกบอลสองแถว | 6.25 " | ใช่ | 2.20 ปอนด์ | 17.0 | 3 / 8 " | ฿37,120 | |
C | 5อันดับ8 | 1 / 4 " | 4.0 | ลูกบอลสองแถว | 8.25 " | ใช่ | 3.0 ปอนด์ | 17.0 | 1 / 2 " | ฿38,114 | |
D | 5ANST6 | 1 / 4 " | 2.8 | ลูกบอลสองแถว | 8.125 " | ไม่ | 2.80 ปอนด์ | 17.0 | 3 / 8 " | ฿40,921 | |
E | 1AL1 | 1 / 4 " | 3.0 | ลูกบอลสองแถว | 6.25 " | ไม่ | 1.40 ปอนด์ | 11.0 | 1 / 4 " | ฿27,873 | |
F | QP301LD | 1 / 4 " | 4.0 | ลูกบอลและลูกกลิ้ง | 6.75 " | ไม่ | 1.44 ปอนด์ | 16.0 | 1 / 4 " | ฿38,104 | |
F | QP151D | 1 / 4 " | 4.0 | ลูกบอลและลูกกลิ้ง | 7.25 " | ไม่ | 1.54 ปอนด์ | 16.0 | 1 / 4 " | ฿48,699 | |
G | 7ANST8 | 3 / 8 " | 4.2 | ลูกบอลสองแถว | 8.75 " | ไม่ | 3.20 ปอนด์ | 22.0 | 1 / 2 " | ฿52,767 | |
H | 7AQST8 | 5 / 16 " | 4.2 | ลูกบอลสองแถว | 7.375 " | ไม่ | 3.20 ปอนด์ | 22.0 | 1 / 2 " | ฿70,403 | |
I | 7AKST6 | 5 / 16 " | 4.2 | ลูกบอลสองแถว | 7.625 " | ไม่ | 2.40 ปอนด์ | 22.0 | 3 / 8 " | ฿48,641 | |
H | 7 น. 6 | 5 / 16 " | 4.2 | ลูกบอลสองแถว | 8.5 " | ไม่ | 2.90 ปอนด์ | 22.0 | 3 / 8 " | ฿54,901 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องยนต์
- สวิตช์ควบคุมพัดลม
- วาล์วท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ
- หัวจับยางและตัวเติมลม
- การแช่แข็งท่อและหน่วยละลายท่อ
- พัดลมดูดอากาศ
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- การแข่งขัน
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- JOHN GUEST ตัวเชื่อมต่อชาย
- GRAINGER ตะขอยึดแม่เหล็ก
- WESCO เครื่องชั่งรถบรรทุก
- SIEMENS ซีรี่ส์ B, โบลต์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์
- COOPER B-LINE ชั้นวางรีเลย์
- VERMONT GAGE คลาส ZZ Plug Gage Libraries
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 15 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- MORSE DRUM คลิป
- WEG ESWS-Series สตาร์ทเตอร์แบบไม่รวมกันข้ามสาย
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-R, ขนาด 824, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman