Ingersoll-rand 5ranst8 | ปืนลมอุตสาหกรรม 1/2 นิ้ว | 3y531 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 5RANST8 ปืนพกอุตสาหกรรมสว่านลม 1/2 นิ้ว | AD3CQT 3Y531

INGERSOLL-RAND 5RANST8 ปืนอัดลมอุตสาหกรรม 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3CQT รุ่น: 5RANST8ข้ามอ้างอิง: 3Y531
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
฿38,114 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเจาะอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.0
ตลับลูกบอลสองแถว
CFM @ โหลดเต็ม17.0
ขนาดเชย1 / 2 "
ประเภทดอกสว่านคีย์
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 900
จัดการวัสดุประกอบด้วย
วัสดุที่ใช้ผลิตสกินซูล
HP3/8
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.25 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับใช่
สไตล์ปืนพก
ประเภทคันเร่งทริกเกอร์
น้ำหนักเครื่องมือ3.0 ปอนด์
ความเร็วตัวแปรใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.85
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)32.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8467115020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. ขนาดท่อCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ตลับ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการหันกลับน้ำหนักเครื่องมือCFM @ โหลดเต็มขนาดเชยราคา
INGERSOLL-RAND QP301LD ปืนพกอุตสาหกรรมสว่านลม 1/4 นิ้ว | AB9QKU 2ERT9 QP301LD1 / 4 "4.0ลูกบอลและลูกกลิ้ง6.75 "ไม่1.44 ปอนด์16.01 / 4 "฿38,104
INGERSOLL-RAND QP151D ปืนพกลมอุตสาหกรรม 1/4 นิ้ว | AB9QKV 2ERU1 QP151D1 / 4 "4.0ลูกบอลและลูกกลิ้ง7.25 "ไม่1.54 ปอนด์16.01 / 4 "฿48,699
INGERSOLL-RAND 7AQST8 ปืนพกอุตสาหกรรมสว่านลม 1/2 นิ้ว | AD3CQE 3Y509 7AQST85 / 16 "4.2ลูกบอลสองแถว7.375 "ไม่3.20 ปอนด์22.01 / 2 "฿70,403
INGERSOLL-RAND 7ANST8 ปืนพกอุตสาหกรรมสว่านลม 1/2 นิ้ว | AD3CQF 3Y510 7ANST83 / 8 "4.2ลูกบอลสองแถว8.75 "ไม่3.20 ปอนด์22.01 / 2 "฿52,767
INGERSOLL-RAND 7AMST6 ปืนพกอุตสาหกรรมสว่านลม 3/8 นิ้ว | AD3CQG 3Y511 7 น. 65 / 16 "4.2ลูกบอลสองแถว8.5 "ไม่2.90 ปอนด์22.03 / 8 "฿54,901
INGERSOLL-RAND 7AKST6 ปืนพกอุตสาหกรรมสว่านลม 3/8 นิ้ว | AD3CQH 3Y513 7AKST65 / 16 "4.2ลูกบอลสองแถว7.625 "ไม่2.40 ปอนด์22.03 / 8 "฿48,641
INGERSOLL-RAND 728JA1 ปืนพกอุตสาหกรรมสว่านลม 3/8 นิ้ว | AD3CQL 3Y520 728JA 11 / 4 "3.2-7"ไม่2.40 ปอนด์-3 / 8 "฿21,305

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 5RANST8 ปืนอัดลมอุตสาหกรรม 1/2 นิ้ว
฿38,114 / หน่วย