DAYTON เครื่องผสมอาหาร Ibc Bung 316 Stainless Steel
เครื่องผสม Dayton IBC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผสมวัสดุในคอนเทนเนอร์ขนาดย่อมระดับกลาง มีใบพัดใบพัดที่ยุบลงเพื่อให้ผ่านเข้าไปในโพรงได้
เครื่องผสม Ibc Bung 316 สแตนเลส
เครื่องผสมอาหาร Dayton IBC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผสมวัสดุในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ระดับกลาง และใบพัดแบบใบพัดที่ยุบตัวเพื่อให้เข้าผ่านรูบุ่งได้ หน่วยเหล่านี้สามารถเคลื่อนย้ายจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่งได้อย่างสะดวกสบาย และเหมาะสำหรับการผสม/ปั่นของเหลวที่มีความหนืดต่ำ เลือกจากเครื่องผสม IBC เหล่านี้ที่มีให้เลือกในขนาด 1/2 และ 3/4 แรงม้า
คุณสมบัติ
- เครื่องผสม Dayton IBC สามารถเคลื่อนย้ายจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่งได้อย่างสะดวกสบาย และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผสม/การผสมของเหลวที่มีความหนืดต่ำ
- มีมอเตอร์ไฟฟ้าระบายความร้อนด้วยพัดลมแบบปิดทั้งหมด และใบพัดมีเส้นผ่านศูนย์กลางช่องเปิดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้วเมื่อเครื่องผสมทำงาน
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผสม / ผสมของไหลที่มีความหนืดต่ำและสารแขวนลอย / ทำให้ของแข็งมีความเข้มข้นต่ำเป็นของเหลวในของเหลวคล้ายน้ำ รวมทั้งน้ำมันเบาและน้ำเชื่อม
คำถามที่พบบ่อย
ความเร็วการผสมสูงสุดของเครื่องผสม Dayton IBC เหล่านี้คือเท่าใด
เครื่องผสม Dayton IBC เหล่านี้มีความเร็วในการผสมที่ 450 RPM
เพลาของเครื่องผสม Dayton IBC เหล่านี้มีความยาวเท่าใด
เครื่องผสม Dayton IBC เหล่านี้มีด้ามยาว 40 นิ้ว
แรงดันไฟฟ้าในการทำงานของเครื่องผสม Dayton IBC คือเท่าใด
เครื่องผสม Dayton IBC ให้แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน 115/230V AC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แขนทนสารเคมีและทิ้ง
- ชุดและสถานีรั่วไหล
- อุปกรณ์ท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์ม้านั่งตู้
- อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดปะเก็น
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- เครื่องมือยกยานยนต์
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องจักรกล
- COUNCIL TOOL ค้อนข้าม Pein
- SOLBERG ช่องแยกน้ำมันอากาศ
- 3M เทปผ้าเอนกประสงค์ 1 นิ้ว X 60 หลา
- INSTOCK ขายึดโครงเหล็ก
- ZURN วาล์วกันกาลักน้ำ เหมาะกับยี่ห้อ Zurn
- UNISTRUT ลูกกลิ้งท่อ
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabricated Fitting Reducer Couplings, หัวจุก x ปะเก็น
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายเฟสเดียวแบบแห้ง 190/208/220/240 x 380/416/440/480V หลัก
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen ลดพร้อม Quill Input ขนาด 30
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDNS