DAYTON 32V137 เครื่องปั่นผสมอาหาร Ibc 1/2 Hp 316 Stainless Steel
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | IBC มิกเซอร์ |
HP | 1/2 |
แม็กซ์ RPM | 450 |
เครื่องยนต์ | 115 ถึง 230V 1 เฟส |
ชนิดเครื่องยนต์ | TEFC ไฟฟ้า |
ขายึด | กระทู้เข้าบึง |
เพลา Dia | 1" |
ความยาวเพลา | 40 " |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 316 |
ชนิดภาพเขียน | บุ้งเข้า |
UPC | 190735259665 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8479820040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
A. ได้รับการจัดอันดับให้ทำงานในช่วงอุณหภูมิ 30 ถึง 100 องศาฟาเรนไฮต์
A. ใช่ กล่องเกียร์ของเครื่องผสม Dayton IBC นี้ควรได้รับการหล่อลื่นเป็นครั้งคราวเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
A. ความยาวเพลาของเครื่องผสมนี้คือ 40 นิ้ว
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|
32V138 | 3/4 | ฿77,602 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.