DESTACO 8100/8300 Series ที่หนีบสวิงลม
สไตล์ | รุ่น | ทิศทางการแกว่ง | ลากเส้น | จังหวะหนีบแนวตั้ง | กระบอกสูบ | ติด | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8116 | มือซ้าย | 0.85 " | 0.38 " | 0.75 " | ด้านข้างหรือด้านบน | 10-32 | ฿22,440 | |
B | 8316 | มือซ้าย | 1.25 " | 0.5 " | 1.5 " | ด้านข้างหรือด้านบน | 3 / 8-16 | ฿27,136 | |
A | 8115 | มือขวา | 0.85 " | 0.38 " | 0.75 " | ด้านข้างหรือด้านบน | 10-32 | ฿21,414 | |
B | 8315 | มือขวา | 1.25 " | 0.5 " | 1.5 " | ด้านข้างหรือด้านบน | 3 / 8-16 | ฿30,341 |
8100/8300 Series ที่หนีบสวิงลม
Destaco 8100 & 8300 Series แคลมป์สวิงแบบใช้ลมใช้กลไกการจับยึดแบบไฮดรอลิกที่แข็งแรงสำหรับการเคลื่อนที่แบบสวิงและแคลมป์อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มผลผลิต มีไว้สำหรับการจับยึดอย่างรวดเร็วในขั้นตอนการผลิตรองทั้งผลิตภัณฑ์โลหะและอโลหะ หน่วยเหล่านี้ให้ความสามารถในการทำซ้ำมุมล็อคด้วยความแม่นยำสูง จึงสามารถจับยึดได้ในพื้นที่ขนาดเล็กมาก ตัวกล้องทำจากอะลูมิเนียมแบบบล็อกที่สามารถติดตั้งจากด้านข้างหรือด้านบนได้ แคลมป์สวิงแบบใช้ลมเหล่านี้มีแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่ง และมาพร้อมกับแขนแคลมป์และสปินเดิลที่มีความจุสูงสุด 89 ปอนด์ (40.37 กก.) แคลมป์นิวเมติกเหล่านี้สามารถทำงานภายใต้แรงดันสูงสุด 130 psi และที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 องศาฟาเรนไฮต์ถึง 195 องศาฟาเรนไฮต์ มีการติดตั้งแกนเกลียวแบบปรับได้ด้วยตนเองที่ปลายแขนหมุนแบบใช้แรงลมที่ยึดกับชิ้นงาน หน่วยเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับกระบอกสูบนิวเมติกที่มีพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco เหล่านี้เป็นแคลมป์แบบไม่ล็อคซึ่งให้แรงจับยึดในสัดส่วนโดยตรงกับขนาดรูเจาะและแรงดันขาเข้า โครงสร้างน้ำหนักเบาและทนทานช่วยให้ทำงานได้หลายล้านรอบ ที่หนีบเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบแกว่งซ้ายและขวาบน Raptor Supplies.
หากคุณต้องการสั่งซื้อแคลมป์สวิงที่ไม่มีแขนจับ ให้เติม -LA ที่ส่วนท้ายของ รหัสสินค้า (เช่น 8115-LA หรือ 8315-LA)
ใช้
Destaco 8100 & 8300 Series แคลมป์สวิงนิวแมติกแบบบล็อกมีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการเชื่อม การตัดเฉือนแบบเบา และการประกอบ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- Destaco 8100 & 8300 Series แคลมป์สวิงแบบใช้ลมมีโครงสร้างที่น้ำหนักเบาและทนทาน ซึ่งให้ความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ทนต่อแรงดันได้สูงถึง 130 psi
- ที่หนีบเหล่านี้มีตัวแบบบล็อกที่ช่วยให้สามารถติดตั้งยูนิตจากด้านข้างหรือด้านบนได้
- มาพร้อมกับแขนจับยึดและแกนหมุนสำหรับใช้ในการเชื่อม การตัดเฉือนแบบเบา และการประกอบ
- Destaco 8100 & 8300 Series แคลมป์สวิงแบบใช้ลมเป็นเซนเซอร์ที่พร้อมใช้งานกับเซนเซอร์แบบกลม
- มีให้เลือกทั้งแบบแกว่งซ้ายและขวา
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 801560: ชุดซีลสำหรับเปลี่ยนทดแทน Destaco (801560) ออกแบบมาเพื่อให้แคลมป์ทำงานโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
- Destaco 801528 & 801529: แขนจับยึด Destaco เหล่านี้ใช้กับแคลมป์สวิงแบบใช้ลมรุ่น 8100 Series ของแบรนด์ (8115 & 8116 ตามลำดับ) โครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาและมีส่วนต่อล็อคแบบเรียวสำหรับการวางตำแหน่งแขนได้ถึง 360 องศา
- Destaco 801532: อะแดปเตอร์แขนจับ Destaco เหล่านี้เพิ่มความสามารถของแคลมป์สวิงแบบใช้ลมรุ่น 8100 Series ของ Destaco โดยการจัดเตรียมวิธีการติดแคลมป์อาร์มแบบกำหนดเอง แต่ละยูนิตมีแขนหมุนได้ที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระถึง 360 องศา และมีโครงสร้างอลูมิเนียมสำหรับสภาพแวดล้อมในการเชื่อมที่รุนแรง
- Destaco 821512 & 821513: แขนจับยึด Destaco เหล่านี้ใช้กับแคลมป์สวิงแบบใช้ลมรุ่น 8300 ของแบรนด์ (8315 & 8316 ตามลำดับ) โครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาและมีส่วนต่อล็อคแบบเรียวที่ล็อคตำแหน่งแขนได้ 360 องศา
- Destaco 821556: อะแดปเตอร์แขนจับ Destaco เหล่านี้ปรับปรุงความสามารถของแคลมป์สวิงแบบใช้ลมรุ่น 8300 Series ของ Destaco โดยการจัดเตรียมวิธีการติดแคลมป์อาร์มแบบกำหนดเอง แต่ละยูนิตมีโครงสร้างอะลูมิเนียมและแขนหมุนได้ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระสูงสุด 360 องศา
- Destaco 821560: ชุดซีลสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแคลมป์สวิงแบบใช้ลมรุ่น 8300 Series (8315 & 8316) ของแบรนด์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- Destaco 8100 & 8300 Series แคลมป์สวิงนิวแมติกได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง
ตัวติดตั้งแบบบล็อกของแคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8100 & 8300 Series ช่วยให้อุปกรณ์สามารถปรับให้เข้ากับข้อกำหนดของฟิกซ์เจอร์แต่ละตัวได้ สามารถติดตั้งจากด้านบนหรือด้านข้างเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการติดตั้ง
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์นิวเมติกคืออะไร?
แคลมป์วัดแรงดัน Destaco เป็นแคลมป์ลมแบบพกพาที่เหมาะสำหรับการจับยึดอย่างรวดเร็วในการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ที่หนีบลมทำงานอย่างไร
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงแบบใช้แรงลม Destaco มีกระบอกกระตุ้นด้วยอากาศที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานชั่วคราวในการตรึง ประกอบ และเชื่อมในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
ที่หนีบสวิงทำงานอย่างไร
แคลมป์สวิงแบบใช้แรงลม Destaco เป็นอุปกรณ์ที่มีขอเกี่ยวที่ติดตั้งโดยตรงในด้ามจับหรือในตัวเครื่องมือ สำหรับการใช้สวิงอาร์มแบบห่างเพื่อเพิ่มความเร็วในการคลายแคลมป์และแคลมป์
Destaco จัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
ขณะจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ เราขอแนะนำให้ใช้จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ในกรณีของซีลกระบอกลม การใช้จาระบี Magnalube G จะเหมาะสมที่สุด
กระบอกสูบนิวแมติกมีหน้าที่อะไร?
กระบอกสูบนิวแมติก Destaco เป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ก๊าซอัดเพื่อสร้างแรงในการเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบลูกสูบ
ความสามารถในการถือครองหมายถึงอะไรในแง่ของที่หนีบ?
ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- งานแสงสว่าง
- สต็อกแท่งทองเหลือง
- ดอกเอ็นมิลเหล็กความเร็วสูง
- สวิตช์แรงดันขนาดเล็ก
- อุปนัย
- ท่อไฮโดรลิค
- สว่านไฟฟ้า
- ปุ่มกด
- ไฟฉุกเฉิน
- คูลเลอร์น้ำมัน
- PATTERSON FAN Air Cannon 3 เฟส
- WESCO โต๊ะยกขากรรไกรแบบพับได้
- APPROVED VENDOR ท่ออลูมิเนียม
- ARIES FILTERWORKS ชุดตลับน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ
- MEGAPRO Hex Allen Bit, อิมพีเรียล
- DIXON ข้อต่อไหลสูง
- VERMONT GAGE Go เกจเสียบเกลียวมาตรฐาน 1 1/8-12 Unf Lh
- MARTIN SPROCKET เฟืองดอกจอกชนิด Reborable, ฟันชุบแข็ง, 12 พิทช์
- CROSBY ห่วง
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็วตัวหนอน MDBD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า