Destaco 8315 แคลมป์สวิงลม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DESTACO 8315 Swing Clamp, ระยะชัก 1.25 นิ้ว, แรงหนีบ 89 ปอนด์ | AC8PJL 3CXK6

DESTACO 8315 สวิงแคลมป์, ระยะชัก 1.25 นิ้ว, แรงหนีบ 89 ปอนด์

In Stock
รายการ: AC8PJL รุ่น: 8315การอ้างอิงโยง: 3CXK6

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿23,059 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวหนีบสวิงลม
แรงหนีบ£ 89
กระบอกสูบ1.5 "
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง£ 89
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด ความดันอากาศเข้า (PSI)130
ติดด้านข้างหรือด้านบน
อุณหภูมิในการใช้งาน-14 ถึง +195 องศาF
ขนาดพอร์ต3 / 8-16
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เดสทาโก้-8115.pdf
ลากเส้น1.25 "
ทิศทางการแกว่งมือขวา
จังหวะหนีบแนวตั้ง0.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.05
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

แคลมป์สวิงลม Destaco 8315 ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานในโรงงานโลหะ แคลมป์นี้เหมาะสำหรับการจับยึดงานเบา และมีการออกแบบพร้อมเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับตำแหน่งลูกสูบได้อย่างแม่นยำตลอดการทำงานของแคลมป์ มีตัวกล้องแบบบล็อกที่สามารถติดตั้งด้านข้างหรือด้านบนของพื้นผิวเรียบ

การใช้ประโยชน์:

  • เครื่องจักรกลเบา
  • งานเชื่อมและประกอบ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แคลมป์สวิงลม Destaco มีโครงสร้างน้ำหนักเบาแต่ทนทานเพื่อความทนทาน
  • ตัวแบบบล็อกสำหรับติดตั้งด้านบนหรือด้านข้าง
  • การออกแบบพร้อมเซ็นเซอร์ (รองรับเซ็นเซอร์ทรงกลม) สำหรับตรวจจับตำแหน่งลูกสูบแคลมป์

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Destaco 821512 อาร์มหนีบสำรองสำหรับแคลมป์สวิงนิวแมติก

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

การติดตั้ง:

  • ตัวล็อคแบบสวิงแบบบล็อกสามารถติดตั้งได้ทั้งด้านบนหรือด้านข้าง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม แบรนด์มีที่หนีบสวิงแบบใช้ลมในการกำหนดค่าการสวิงมือซ้ายหรือไม่?

A. ได้ คุณสามารถเลือก Destaco 8316 or 8116 แคลมป์สวิงมือซ้าย นอกเหนือจากรุ่นสวิงมือขวารุ่นนี้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทิศทางการแกว่งลากเส้นจังหวะหนีบแนวตั้งกระบอกสูบติดขนาดพอร์ตราคา
DESTACO 8115 แคลมป์สวิงลมแบบบล็อก 0.85 นิ้วช่วงชัก | AC8PJG 3CXK2 8115มือขวา0.85 "0.38 "0.75 "ด้านข้างหรือด้านบน10-32฿16,275
DESTACO 8116 แคลมป์สวิงลม ระยะชัก 0.85 นิ้ว สวิงมือซ้าย | AC8PJH 3CXK3 8116มือซ้าย0.85 "0.38 "0.75 "ด้านข้างหรือด้านบน10-32฿22,440
DESTACO 8316 แคลมป์สวิงลม อะลูมิเนียม สวิงซ้าย | AC8PJM 3CXK7 8316มือซ้าย1.25 "0.5 "1.5 "ด้านข้างหรือด้านบน3 / 8-16฿27,136

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DESTACO 8315 สวิงแคลมป์, ระยะชัก 1.25 นิ้ว, แรงหนีบ 89 ปอนด์
฿23,059 / หน่วย