แคลมป์สวิงแบบใช้แรงลม Destaco 8316 ใช้กลไกการแคลมป์แบบไฮดรอลิกที่แข็งแรง เพื่อการเคลื่อนสวิงและแคลมป์อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มผลผลิต มีไว้สำหรับการจับยึดอย่างรวดเร็วในขั้นตอนการผลิตรองทั้งผลิตภัณฑ์โลหะและอโลหะ หน่วยนี้มีความสามารถในการทำซ้ำมุมล็อคด้วยความแม่นยำสูง จึงสามารถจับยึดได้ในพื้นที่ขนาดเล็กมาก มีตัวอลูมิเนียมแบบบล็อกที่สามารถติดตั้งจากด้านข้างหรือด้านบนได้ แคลมป์สวิงแบบใช้ลมนี้มีแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่ง และมาพร้อมกับแขนแคลมป์และสปินเดิลที่มีความจุสูงสุด 89 ปอนด์ (40.37 กก.) แคลมป์นิวเมติกนี้สามารถทำงานภายใต้แรงดันสูงสุด 130 psi และที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 องศาฟาเรนไฮต์ถึง 195 องศาฟาเรนไฮต์ มีการติดตั้งแกนเกลียวแบบปรับได้ด้วยตนเองที่ปลายแขนหมุนแบบใช้แรงลมที่ยึดกับชิ้นงาน หน่วยนี้ติดตั้งกระบอกลมที่มีพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด แคลมป์ไม่ล็อค Destaco นี้ให้แรงจับยึดในสัดส่วนโดยตรงกับขนาดรูเจาะและแรงดันขาเข้า โครงสร้างน้ำหนักเบาและทนทานช่วยให้ทำงานได้หลายล้านรอบ หากคุณต้องการสั่งซื้อแคลมป์สวิงที่ไม่มีแขนจับ ให้เติม -LA ที่ส่วนท้ายของ รหัสสินค้า (เช่น 8316-LA)
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สวิงลมแบบบล็อก Destaco 8316 มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการเชื่อม การตัดเฉือนแบบเบา และการประกอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8316 ออกแบบมาสำหรับการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฮดรอลิก
- สามารถสร้างแรงจับยึดสูงสุด 89 ปอนด์
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลมนี้สามารถรองรับเซ็นเซอร์แบบกลมได้
- กระบอกลมสวิง Destaco 8316 มีการติดตั้งด้านข้างหรือด้านบนเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานโดยมีข้อจำกัดด้านพื้นที่
- มีแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับตรวจจับตำแหน่ง
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 821512 & 821513: แขนจับยึด Destaco ใช้กับแคลมป์สวิงลม Destaco 8316 โครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาและมีส่วนต่อล็อคแบบเรียวที่ล็อคตำแหน่งแขนได้ 360 องศา
- Destaco 821556: ตัวต่อแขนจับยึด Destaco เหล่านี้เพิ่มความสามารถของแคลมป์สวิงแบบใช้แรงลม Destaco 8316 โดยมีวิธีการติดตั้งแคลมป์อาร์มแบบกำหนดเอง แต่ละยูนิตมีโครงสร้างอะลูมิเนียมและแขนหมุนได้ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระสูงสุด 360 องศา
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8316 ตรงตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สวิงแบบใช้แรงลม Destaco 8316 มีตัวติดตั้งแบบบล็อกที่ช่วยให้ยูนิตสามารถปรับให้เข้ากับข้อกำหนดของฟิกซ์เจอร์แต่ละตัวได้ สามารถติดตั้งจากด้านบนหรือด้านข้างเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการติดตั้ง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
A. ที่หนีบสวิงนิวแมติกเหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำ นอกจากนี้ ยังรักษาพื้นที่จับยึดให้ปราศจากส่วนประกอบและสายรัดสำหรับจับยึดสำหรับการขนถ่ายชิ้นงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางและไม่ถูกจำกัด
Q. จะแยกความแตกต่างระหว่างมือซ้ายกับแคลมป์สวิงมือขวาได้อย่างไร?
A. ในการพิจารณาว่าแคลมป์เป็นแคลมป์สวิงมือซ้ายหรือขวา คุณจำเป็นต้องเห็นภาพการดูแขนจากด้านบน ระหว่างจังหวะการแคลมป์ แขนที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นการแกว่งมือซ้ายในขณะที่แขนหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นการแกว่งมือขวา
Q. ที่หนีบสวิงนิวแมติกทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์สวิงนิวแมติกมีกระบอกสูบแบบดึงสองทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะทั้งหมดที่ใช้สำหรับแขนจับยึดแบบเกลียวพร้อมกับการแกว่งลูกสูบ
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ป้องกันฝุ่น ฝนตกหนัก และกระแสน้ำอันทรงพลังเนื่องจากเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความจุจับแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่แคลมป์สวิงแบบใช้ลมของ Destaco ต้องใช้ในการทำงาน
A. ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมต้องใช้สปินเดิล (ปลายแบน, ตีนผีหมุนหรือหัวหกเหลี่ยม), หน้าแปลน, ชุดซีลสำรอง, อะแดปเตอร์แขนหนีบ และชุดประกอบตีนผีเพื่อการทำงานที่เหมาะสมและราบรื่น
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. ในขณะที่จัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ เราขอแนะนำให้ใช้จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ซีลกระบอกลมต้องใช้จาระบี Magnalube G พวกเขาต้องการน้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม